항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | ± 0.010" |
튜브 내경 | 8mm |
보어 유형 | 지루한 |
클램프 나사 크기 | M3 |
커플 링 크기 | EC100 |
커플 링 타입 | 단일 빔 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 30 g |
마감재 | 양극 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 8mm |
맥스. 각도 오정렬 | 5도 |
맥스. 구경 | 10mm |
최대 작동 온도 | 200도 에프 |
RPM | 10000 RPM |
최소 구경 | 6mm |
관성 모멘트 | 86.8000파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 11 인치-파운드 |
외부 Dia. | 25mm |
전체 길이 | 32mm |
평행 오정렬 | 0.005 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | EC 시리즈 |
스타일 | 클램프 나사 |
측정 시스템 | 메트릭 |
비틀림 강성 | 286.50in.-lbs./rad |
음량 | 1.22000 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
모델 | 마감재 | 축 오정렬 | 보어 A | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 최소 구경 | 관성 모멘트 | 공칭 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456700 | - | - | 12mm X 12mm | - | - | - | - | 17 인치-파운드 | ₩ 205,290 | RFQ
|
68514456676 | 양극산화 처리 알루미늄 | +/- 0.01 " | 4mm | 6mm | 6mm | 4mm | 24.95파운드.제곱인치. | 5파운드 | ₩ 158,581 | RFQ
|
68514456668 | 양극산화 처리 알루미늄 | +/- 0.01 " | 3mm | 3mm | 4.77mm | 3 mm | 2.73파운드.제곱인치. | 1.8파운드 | ₩ 146,541 | RFQ
|
68514456688 | 양극산화 처리 알루미늄 | +/- 0.01 " | 6mm | 8 mm | 10 mm | 6 mm | 86.8파운드.제곱인치. | 11파운드 | ₩ 186,836 | RFQ
|
68514456678 | 양극 | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | - | RFQ
|
68514456680 | 양극 | ± 0.010" | - | 6mm | 6mm | 4mm | 24.9500파운드.인치.제곱 | 5 인치-파운드 | - | RFQ
|
68514456692 | 양극 | ± 0.010" | - | 8mm | 10mm | 6mm | 86.8000파운드.인치.제곱 | 11 인치-파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.