항목 | 샤프트 및 커플 링 |
튜브 내경 | 5 / 8 " |
보어 유형 | 완성 된 보어 |
색상 | 그레이/메탈릭 |
차원 BC | 2" |
치수 D | 2.88 " |
차원 FL | 0.38 " |
디멘션 HD | 1.42 " |
플랜지 직경(치수 FD) | 2.5 " |
100RPM에서 HP 등급 | 0.28hp |
허브 크기 | UFH75S |
허브 스타일 | 짧은 |
키홈 크기 | 3/16 x 3/32 " |
보어를 통한 길이 | 0.84 " |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 0.75 " |
RPM | 20000 RPM |
최대. 토크 | 175파운드 |
최소 구경 | 0.375 " |
작동 온도 범위 | -40 화씨 |
전체 길이 | 2" |
핀 위치(SL 치수) | 0.41 " |
나사산 사이즈 설정(T치수) | 1 / 4-20 |
타입 | 플랜지 대 샤프트 |
최대 권취 각도 토크 | 3도 |
공칭 토크에서의 권취 각도 | 1.12도 |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내경 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
68514413872 | 3 / 4 " | 플랜지-샤프트 커플 링 | ₩ 689,920 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.