PARKER 범용 퀵 커플러
필터
바디 재질 : 황동 , 몸 사이즈: 1 / 4 " , 연결 타입: NPTF , 호스 연결: (F) NPT , 잠금 유형: 잠금 볼 , 잠금 유형: 푸시-투-커넥트 , 재료: 황동 , 맥스. 흐름: CFM 25 , 맥스. 작동 압력: 150의 PSI , 맥스. 압력: 150의 PSI , 분. 작동 온도: -40도 F , 인감 재질: 니트릴 , 씰: 니트릴 , 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F , 스레드 유형: 여성 , 밸브 유형: 멋진
스타일 | 모델 | 교환 유형 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UC-251-4FP | 산업(공업) | 1 / 4 " | 1 / 4-18 인치 | ₩ 52,850 | |
A | UC-251-6FP | 보편적 인 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 인치 | ₩ 61,442 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 미끄럼 방지 테이프
- 기계식 솔레노이드
- 실험실 건조기
- 벽돌 기타 도구 액세서리
- 실험실 침투 계
- 캐비닛
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 실험실 기기
- 도어록 및 데드 볼트
- 마킹 도구
- PROTO 3/8 "임팩트 비트
- VESTIL 지게차 장착 브러시 스위퍼
- FPE 몰드 케이스 회로 차단기 : NA 시리즈, 플러그인
- BRADY 30.0mm 버튼 직경에 적합
- JOHNSON 바닥 용 라인 레이저, 수평 투영, 실 내용
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 플러그, Mini Quick Male
- MEGAPRO 스크루 드라이버 교체 용 끝 비트
- WESTWARD 퀵 릴리스 래칫
- SPECO TECHNOLOGIES PA 뿔
- HUMBOLDT 디지털 자동 링 및 볼 장치