FPE 몰드 케이스 회로 차단기 : NA 시리즈, 플러그인
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NA35 | 10kAIC @ 120V | 35 | 1 | 120V | ₩ 59,602 | RFQ
|
A | NA60 | 10kAIC @ 120V | 60 | 1 | 120V | ₩ 72,128 | RFQ
|
A | NAGF15 | 10kAIC @ 120V | 15 | 1 | 120V | ₩ 639,408 | RFQ
|
A | NAGF25 | 10kAIC @ 120V | 25 | 1 | 120V | ₩ 562,594 | RFQ
|
A | NAGF20 | 10kAIC @ 120V | 20 | 1 | 120V | ₩ 639,408 | RFQ
|
A | NA40 | 10kAIC @ 120V | 40 | 1 | 120V | ₩ 48,533 | RFQ
|
A | NA45 | 10kAIC @ 120V | 45 | 1 | 120V | - | RFQ
|
A | NA50 | 10kAIC @ 120V | 50 | 1 | 120V | ₩ 35,914 | RFQ
|
A | NAGF30 | 10kAIC @ 120V | 30 | 1 | 120V | ₩ 562,594 | RFQ
|
A | NA3P20 | 10kAIC @ 240V | 20 | 3 | 240V | ₩ 516,208 | RFQ
|
A | NA3P40 | 10kAIC @ 240V | 40 | 3 | 240V | ₩ 516,208 | RFQ
|
A | NA3P45 | 10kAIC @ 240V | 45 | 3 | 240V | - | RFQ
|
A | NA3P80 | 10kAIC @ 240V | 80 | 3 | 240V | - | RFQ
|
A | NA3P50 | 10kAIC @ 240V | 50 | 3 | 240V | ₩ 1,159,274 | RFQ
|
A | NA3P90 | 10kAIC @ 240V | 90 | 3 | 240V | ₩ 1,159,274 | RFQ
|
A | NA3P25 | 10kAIC @ 240V | 25 | 3 | 240V | ₩ 516,208 | RFQ
|
A | NA3P30 | 10kAIC @ 240V | 30 | 3 | 240V | ₩ 516,208 | RFQ
|
A | NA3P35 | 10kAIC @ 240V | 35 | 3 | 240V | ₩ 516,208 | RFQ
|
A | NA3P60 | 10kAIC @ 240V | 60 | 3 | 240V | ₩ 639,408 | RFQ
|
A | NA3P100 | 10kAIC @ 240V | 100 | 3 | 240V | - | RFQ
|
A | NA3P15 | 10kAIC @ 240V | 15 | 3 | 240V | ₩ 516,208 | RFQ
|
A | NA3P70 | 10kAIC @ 240V | 70 | 3 | 240V | ₩ 1,159,274 | RFQ
|
몰드 케이스 회로 차단기 : NA 시리즈, 플러그인
FPE 몰드 케이스 회로 차단기는 배전반, 배전반, 모터 제어 시스템 및 버스 웨이에 사용되는 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 장치는 빠른 현장 설치를 용이하게하는 플러그인 마운팅 연결과 가벼운 과부하로 인한 트립을 방지하면서 심각한 전력 서지에 즉시 대응할 수있는 열 자기 트립을 제공합니다. 또한 안전한 배선을 보장하고 느슨한 연결을 제거하기 위해 러그 단자가 장착되어 있습니다. 15A, 20A, 25A, 30A, 35A 및 40A의 정격 전류로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내 화학성 장갑
- LED 벽 팩
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- 목재 드릴 비트 확장
- 스트레치 랩 기계 액세서리
- 업장가구
- 데이터 및 통신
- DC 모터
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 도관 마운팅
- CENTURY 개방형 방적 페이스 마운트 풀 및 스파 펌프 모터
- TB WOODS 고정 보어 주철 가변 피치 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 1
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 고속 강철 스텝 드릴 비트 세트
- NEWSTRIPE 원판
- DAYTON 프로펠러 팬 블레이드, 30인치
- LOUISVILLE FS2000 시리즈 유리섬유 계단 사다리
- CONDOR 알루미늄, 안전 표지, 10인치 너비
- WRIGHT TOOL 풀 폴리쉬 콤비네이션 렌치 세트, 12포인트
- CLC 앞치마
- ANSELL G12Y Alphatec 천연 고무 장갑