CENTURY 커패시터 시작/커패시터 실행 가금류 팬 모터
필터
문장: 공 , 커패시터 필요: 가능 , 의무: 끊임없는 , 인클로저: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 마치다: 블랙 에나멜 , 액자: 56 , 프레임 재질: 압연 강 , 완전 부하 전류: 9.0/4.5 , HP: 1 ,Hz: 50/60 , 절연 등급: B , 길이가 짧은 샤프트: 9 13 / 16 " , 모터 응용: 농장 의무 , 모터 디자인: 커패시터 시작 / 실행 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 에어 오버 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 서브 애플리케이션: 가금류 팬 , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: 커패시터 시작 / 커패시터 실행 , 장착 위치: 수평 , 명판 RPM: 1725/1425 , 전체 길이: 11 11 / 16 " , 단계: 1 , 회전: CW / CCW , RPM 범위: 1701-1800 , 서비스 요소: 1.3 , 축 직경: 5 / 8 " , 축 길이: 1.875 " , 샤프트 유형: 건이 있는 , 열 보호: 자동차 , 전압: 115/230
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고속 반도체 퓨즈
- 그룹 잠금 상자
- 조각 도구
- 분말 벌크 레벨 제어
- 널링 도구 액세서리
- 하드웨어 공급
- 연마 휠
- 납땜
- 배송 라벨 및 액세서리
- 기계
- PARKER 단동 원형 에어 실린더
- DAYTON 다이렉트 드라이브 송풍기 덕트, 9인치
- HAMILTON WHS 시리즈, 리지드 플레이트 캐스터
- APPLETON ELECTRIC 70W LED 전등
- MAIN FILTER INC. SP13 시리즈 스핀 온 필터
- 80/20 40 시리즈 4080 프로파일 T-슬롯 돌출부
- PARKER 코일 키트
- HUMBOLDT 아스팔트 디스펜서
- CAMPBELL 해양 합금 트롤 체인
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 26