항목 | 가금류 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
마감재 | 블랙 에나멜 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 9.0/4.5 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9 13 / 16 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 가금류 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 커패시터 시작 / 커패시터 실행 |
설치 | 요람 |
장착 위치 | 수평 |
명판 RPM | 1725/1425 |
전체 길이 | 11 11 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.3 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 15.08 |
선박 높이 (cm) | 28.45 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PD6104AV3 | Base | ₩ 974,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.