항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 14 x 6 " |
베어링스 | EPDM 베어링 |
색상 | 파란색 |
건설 | 강철 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
EAN | 0674255800465 |
마감재 | CPC (TM) 파우더 코팅 마감 |
높이 | 18 " |
호스 끝 | 1/2 "(M) NPT |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 225 피트 |
호스 배출구 (In.) | 1/2 "(M) NPT |
직경 외부 호스. | 7 / 8 " |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 17 " |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
맥스. 압력 등급 | 4000의 PSI |
맥스. 온도 범위 (F) | 225도 F |
장착 크기 | 10 x 3 " |
포함되지 않음 | 호스 |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
전체 높이 | 18 " |
전체 길이 | 17 " |
전체 폭 | 22.75 " |
릴 입구 | 1/2 "(F) NPT |
씰 타입 | 니트릴 |
회전 재료 | 황동 |
UPC | 0674255800465 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 13.32 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 57.79 |
HS 코드 | 0674255800465 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 직경 외부 호스. | 기본 크기 | 드라이브 유형 | 내부 Dia. | 길이 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-3-100 | 5 / 8 " | 9.5 x 6 " | 핸드 크랭크 | 3 / 8 " | 12 " | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 13 " | ₩ 542,255 | ||
112-3-50 | 5 / 8 " | 6 x 6 " | 손 | 3 / 8 " | - | 4 x 3 " | 5 / 8 " | 13 " | ₩ 525,507 | ||
117-3-250 | 5 / 8 " | 9.5 x 6 " | 손 | 3 / 8 " | - | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | ₩ 599,182 | ||
117-3-400 | - | 14 x 6 " | - | 3 / 8 " | - | 10 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | ₩ 594,737 | ||
117-3-550 | - | 19.5 x 6 " | - | 3 / 8 " | - | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | ₩ 520,290 | ||
117-4-350 | - | 19.5 x 6 " | - | 1 / 2 " | - | 5.5 x 3 " | 7 / 8 " | 18 " | ₩ 634,235 | ||
117-5-100 | - | 14 x 6 " | - | 3 / 4 " | - | 10 x 3 " | 1 1 / 4 " | 18 " | ₩ 690,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.