LOVEJOY BWC 시리즈, 벨로우즈 클램프 스타일 커플링, 인치 보어
필터
벨로우즈 재질 : 스테인리스 강 , 보어 유형: 지루한 , 허브 재질: 알류미늄 , 키 홈: 키 홈 없음 , 키 홈 크기: 키홈 없음 , 최대. 각도 정렬 불량: 1.2도 , 최대. 축 정렬 불량(인치): + 0.012 , 최대. 작동 온도: 212도 에프 , 최대. 평행 오정렬(인치): 0.004 , 맥스. RPM: 15,000 , 최대. 온도 범위(F): 212 , 나사 종류: 클램프 나사 , 시리즈: BWC 시리즈 , 측정 시스템: 제국의
스타일 | 모델 | 항목 | 커플 링 타입 | 각도 오정렬 | 축 오정렬 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | RPM | 최소 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514477002 | 플렉시블 샤프트 커플 링 | 벨로 클램프 | 1.2 ° | 0.016 " | 0.571 " | 0.748 " | 15,000 RPM | 0.315 " | ₩ 344,272 | RFQ
|
A | 68514476958 | 플렉시블 샤프트 커플 링 | 벨로 클램프 | 1.2 ° | 0.012 " | 0.551 " | 0.63 " | 15,000 RPM | 0.236 " | ₩ 291,021 | RFQ
|
A | 68514476956 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2 ° | 0.012 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000rpm | 0.236 " | ₩ 291,021 | RFQ
|
B | 68514476944 | 모션 제어 커플 링 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 68514476989 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0090 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000 RPM | 0.118 " | - | RFQ
|
C | 68514476953 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0120 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000 RPM | 0.236 " | - | RFQ
|
A | 68514476946 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2 ° | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | 0.118 " | ₩ 237,796 | RFQ
|
A | 68514476949 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2 ° | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | 0.118 " | ₩ 237,796 | RFQ
|
D | BWC41 3/8x3/8 | 모션 제어 커플 링 | 벨로우즈 클램프 스타일 | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 RPM | 6mm | ₩ 325,587 | |
D | BWC41 3/8x1/4 | 모션 제어 커플 링 | 벨로 클램프 | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 RPM | 6mm | ₩ 141,575 | |
B | 68514476957 | 모션 제어 커플 링 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 68514476950 | 모션 제어 커플 링 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 68514477003 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0160 " | 0.571 " | 0.748 " | 15000 RPM | 0.315 " | - | RFQ
|
C | 68514476955 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0120 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000 RPM | 0.236 " | - | RFQ
|
A | 68514476992 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2 ° | 0.008 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000rpm | 0.118 " | ₩ 216,490 | RFQ
|
B | 68514476951 | 모션 제어 커플 링 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 68514476943 | 모션 제어 커플 링 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 68514476954 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0120 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000 RPM | 0.236 " | - | RFQ
|
C | 68514476945 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0120 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000 RPM | 0.118 " | - | RFQ
|
C | 68514476942 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0100 " | 0.354 " | 0.394 " | 15000 RPM | 0.118 " | - | RFQ
|
C | 68514476941 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0080 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000 RPM | 0.118 " | - | RFQ
|
A | 68514476947 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2 ° | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | - | ₩ 237,796 | RFQ
|
C | 68514476940 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0090 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000 RPM | 0.118 " | - | RFQ
|
B | 68514476952 | 모션 제어 커플 링 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | 68514476948 | 모션 제어 커플 링 | 표준 벨로우즈 커플링 | 1.20 ° | 0.0120 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000 RPM | 0.118 " | - | RFQ
|
A | 68514477001 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2 ° | 0.016 " | 0.571 " | 0.748 " | 15000rpm | 0.315 " | ₩ 344,272 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 랙 및 도어 트랙 보호대
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 인버터 액세서리
- 들여 쓰기 기계
- 유지 보수 세트 램
- 파이프/튜브/절연
- 실험실 기기
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 전선
- HVAC 테스트 기기
- SELLSTROM 패시브 용접 헬멧
- HALTEC 공기 액체 밸브
- MARKAR 연속 경첩
- DIXON 역류 방지 인라인 체크 밸브
- PASS AND SEYMOUR 방수 스트레이트 블레이드 커넥터
- TRICO Streamliner MSP 서비스 팩
- EATON DC 서지 억제기
- BUYERS PRODUCTS 막대 그리기
- JUSTRITE 특수 유흡착 베개, 범용
- ALLEGRO SAFETY 호흡기 세척 키트, 건조 비누