LOVEJOY 68514476958 클램프 스타일 커플링, 크기 BWC41, 0.625인치 내경 크기
항목: AN9BCE
모델 : 68514476958교차 참조: 76958
₩ 291,021 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플렉시블 샤프트 커플 링 |
각도 오정렬 | 1.2도 |
축 오정렬 | 0.012 " |
벨로우즈 재질 | 스테인리스 강 |
보어 A | 1/4 인치 X 1/4 인치 |
보어 B | 1/4 인치 X 1/4 인치 |
보어 유형 | 지루한 |
클램프 나사 크기 | M4 |
커플 링 크기 | BWC41 |
커플 링 타입 | 벨로 클램프 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
키홈 크기 | 키홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 0.551 " |
맥스. 구경 | 0.63 " |
맥스. 작동 온도. | 212도 에프 |
RPM | 15,000 RPM |
최소 구경 | 0.236 " |
관성 모멘트 | 0.335파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 39.83 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.26 " |
전체 길이 | 1.614 " |
평행 오정렬 | 0.004 " |
나사 크기 | M4 |
스타일 | 벨로우즈 클램프 |
측정 시스템 | 제국의 |
비틀림 강성 | 57083in.-lbs./rad |
모델 | 항목 | 커플 링 타입 | 각도 오정렬 | 축 오정렬 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | RPM | 최소 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 3/8x1/4 | 모션 제어 커플 링 | 벨로 클램프 | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 RPM | 6mm | ₩ 70,787 | |
BWC41 3/8x3/8 | 모션 제어 커플 링 | 벨로우즈 클램프 스타일 | - | +/- 0.012 " | 14mm | 16mm | 15,000 RPM | 6mm | ₩ 325,587 | |
68514476956 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2도 | 0.012 " | 0.551 " | 0.63 " | 15000rpm | 0.236 " | ₩ 291,021 | RFQ
|
68514477001 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2도 | 0.016 " | 0.571 " | 0.748 " | 15000rpm | 0.315 " | ₩ 344,272 | RFQ
|
68514476947 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2도 | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | - | ₩ 237,796 | RFQ
|
68514476992 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2도 | 0.008 " | 0.276 " | 0.256 " | 15000rpm | 0.118 " | ₩ 216,490 | RFQ
|
68514476949 | 모션 제어 커플 링 | - | 1.2도 | 0.012 " | 0.472 " | 0.472 " | 15000rpm | 0.118 " | ₩ 237,796 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.