항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 19.5 x 6 " |
EAN | 0674255800526 |
호스 길이 | 350 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
장착 크기 | 5.5 x 3 " |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
전체 높이 | 18 " |
전체 길이 | 17 " |
전체 폭 | 28.25 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 직경 외부 호스. | 기본 크기 | 드라이브 유형 | 내부 Dia. | 길이 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-3-100 | 5 / 8 " | 9.5 x 6 " | 핸드 크랭크 | 3 / 8 " | 12 " | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 13 " | ₩ 538,982 | ||
117-4-225 | 7 / 8 " | 14 x 6 " | 핸드 크랭크 | 1 / 2 " | 17 " | 10 x 3 " | 7 / 8 " | 18 " | ₩ 623,665 | ||
112-3-50 | 5 / 8 " | 6 x 6 " | 손 | 3 / 8 " | - | 4 x 3 " | 5 / 8 " | 13 " | ₩ 478,397 | ||
117-3-250 | 5 / 8 " | 9.5 x 6 " | 손 | 3 / 8 " | - | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | ₩ 608,772 | ||
117-3-400 | - | 14 x 6 " | - | 3 / 8 " | - | 10 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | ₩ 637,490 | ||
117-3-550 | - | 19.5 x 6 " | - | 3 / 8 " | - | 5.5 x 3 " | 5 / 8 " | 18 " | ₩ 520,290 | ||
117-5-100 | - | 14 x 6 " | - | 3 / 4 " | - | 10 x 3 " | 1 1 / 4 " | 18 " | ₩ 674,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.