이상적인 SPDT 토글 스위치
필터
AC 접점 등급 : 20A @ 125V, 10A @ 250V , 액츄에이터 길이: 0.75 " , 액추에이터 스타일: 믿고 , 연락처 양식: SPDT , HP: 3/4 , 장착 구멍: 0.5 "Dia. , 연결 수: 3 , 작동 온도. 범위: 화씨 32도 ~ 185도 , 권장 용도: 전동 공구 및 모터 제어 스위치 애플리케이션 , 스템 직경 및 스레드 크기: 15 / 32-32 NS-2B , 줄기 길이: 0.5 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플랜지 셋업 웨지
- 성형 및 표면 스트리핑 휠
- 파열 디스크
- 무선 벽 스위치
- 철거 도구 및 장비
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 갈퀴 및 재배 도구
- 마킹 도구
- 실험실 진단
- APPROVED VENDOR 코트 및 의류 랙
- POWERS 핸들 수리 키트
- AIR HANDLER 에어 필터 개스킷
- ENPAC 오일 전용 / 석유 유출 키트 리필
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 그루브 도구 0.06 인치 보어
- KLEIN TOOLS 클램프 미터
- ANVIL 아이로드
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-28 Un
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 어댑터 세트
- EATON E34 시리즈 레전드 플레이트