항목 | 조정 가능한 트레이 A 프레임 선반 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 9.25 " |
데크 길이 | 40 " |
데크 폭 | 24 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 67 " |
전체 길이 | 40 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 32.4 |
선박 높이 (cm) | 172.72 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 폭 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
AFS-3640-6PH | 36 " | 36 " | ₩ 996,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.