그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 블로우 해머 |
얼굴 지름 | 2" |
처리 | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 |
핸들 색상 | 노란색 |
손잡이 재질 | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 |
머리 색깔 | 검정 |
헤드 길이 | 4.5 " |
헤드 재료 | 성형 폴리머 / 스틸 |
머리 무게 | 24 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 14 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 데드 블로우 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 얼굴 지름 | 처리 | 머리 색깔 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 머리 무게 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10063 | 데드 블로우 | 2.25 " | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 빨간색 | 5.5 " | 극한 우레탄 | 48 온스 | 14.25 " | ₩ 89,653 | ||
10025 | 데드 블로우 | 2" | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 검정 | 4.5 " | 성형 폴리머 | 32 온스 | 14 " | ₩ 68,267 | ||
10035 | 데드 블로우 | 2.5 " | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 검정 | 4.625 " | 플라스틱 | 48 온스 | 14-1 / 4 "(슈퍼 그립 포함) | ₩ 96,092 | ||
10045 | 데드 블로우 | 2.75 " | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 검정 | 4.875 " | 성형 폴리머 | 64 온스 | 15-1 / 4 "(슈퍼 그립 포함) | ₩ 117,950 | ||
10066 | 부드러운 얼굴 | 2" | 유리 섬유 | 검정 | 5" | 우레탄 | 32 온스 | 14 " | ₩ 74,373 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.