승인된 공급업체 스프링 장착형 체크 밸브
필터
육각형 크기: 해당 사항 없음 , 재료: 브론즈 , 맥스. 임시 직원.: 250도 F , 최대. 수압: 200의 PSI , 장착 위치: 수평 또는 수직 (Flow Up 만 해당) , 스프링 재질: 304 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 폭 | 컴플라이언스 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 흐름 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6AJY8 | 1 9 / 16 " | ANSI B16.18 | 납땜하다 | 3.5의 PSI | 15gpm | 3 17 / 32 " | 3 35 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 29,942 | |
B | 6AJY2 | 1 9 / 16 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5의 PSI | 13.6gpm | 2.75 " | 2 23 / 32 " | 3 / 4 " | ₩ 66,797 | |
B | 6AJY1 | 1 17 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 1.7의 PSI | 9.2gpm | 2 13 / 32 " | 2 13 / 32 " | 1 / 2 " | ₩ 49,280 | |
A | 6AJY7 | 1 17 / 64 " | ANSI B16.18 | 납땜하다 | 1.7의 PSI | 10gpm | 2 27 / 32 " | 2 25 / 32 " | 1 / 2 " | ₩ 27,370 | |
A | 6AJY9 | 1 25 / 32 " | ANSI B16.18 | 납땜하다 | 3.5의 PSI | 22gpm | 4 3 / 32 " | 4 7 / 64 " | 1" | ₩ 41,387 | |
B | 6AJY3 | 1 49 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5의 PSI | 18.8gpm | 3.25 " | 3 7 / 32 " | 1" | ₩ 82,687 | |
A | 6AJZ1 | 2 21 / 64 " | ANSI B16.18 | 납땜하다 | 4.3의 PSI | 26gpm | 4 15 / 16 " | 4 15 / 16 " | 1.5 " | ₩ 66,850 | |
B | 6AJY5 | 2 23 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3의 PSI | 25gpm | 4" | 4.031 " | 1.5 " | ₩ 169,522 | |
B | 6AJY4 | 2.12 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5의 PSI | 23.5gpm | 3.625 " | 3.625 " | 1.25 " | ₩ 119,472 | |
A | 6AJZ0 | 2.156 " | ANSI B16.18 | 납땜하다 | 3.5의 PSI | 24gpm | 4 31 / 32 " | 4 11 / 16 " | 1.25 " | ₩ 43,347 | |
A | 6AJZ2 | 3 3 / 64 " | ANSI B16.18 | 납땜하다 | 4.3의 PSI | 31gpm | 6 1 / 16 " | 6 5 / 64 " | 2" | ₩ 121,695 | |
B | 6AJY6 | 3.031 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3의 PSI | 30gpm | 5" | 5.031 " | 2" | ₩ 216,195 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PA 증폭기
- Arbors
- 가스 벤트 파이프 지지대
- 소용돌이 냉각기
- 음성 데이터 배선 블록 액세서리
- 잠금장치
- 가스히터 관련
- 핸드 트럭
- 트레이닝
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- METRO 트랙 세트
- PROTO 필러 게이지 0.010 인치
- USA SEALING 로드 스톡, Garolite G10-FR4, 9/16인치
- ACROVYN 엔드 캡, 달걀 껍질, 아크로빈
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 제작 피팅 강화 티, 가스켓 x Fipt
- EATON E47 시리즈 터미널 커버
- FERVI 벤치 분사기 캐비닛
- CHICAGO PNEUMATIC 에어 임팩트 렌치
- BROWNING 직각 헬리컬/스파이럴 베벨 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, WHMQ-H1 스타일, 826 사이즈, Ironman 웜기어 감속기