그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 체크 밸브 |
컴플라이언스 | ANSI B2.11 |
연결 유형 | NPT |
크래킹 압력 | 1.7의 PSI |
흐름 | 9.2gpm |
육각 크기 | 해당 사항 없음 |
길이 | 2 13 / 32 " |
자재 | 브론즈 |
최대 온도 | 250도 F |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
장착 위치 | 수평 또는 수직 (Flow Up 만 해당) |
전체 높이 | 2 13 / 32 " |
크기 | 1 / 2 " |
스프링 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
폭 | 1 17 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | ID |
모델 | 폭 | 컴플라이언스 | 연결 유형 | 크래킹 압력 | 흐름 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AJY2 | 1 9 / 16 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5의 PSI | 13.6gpm | 2.75 " | 2 23 / 32 " | 3 / 4 " | ₩ 66,797 | |
6AJY3 | 1 49 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5의 PSI | 18.8gpm | 3.25 " | 3 7 / 32 " | 1" | ₩ 82,687 | |
6AJY4 | 2.12 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5의 PSI | 23.5gpm | 3.625 " | 3.625 " | 1.25 " | ₩ 119,472 | |
6AJY5 | 2 23 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3의 PSI | 25gpm | 4" | 4.031 " | 1.5 " | ₩ 169,522 | |
6AJY6 | 3.031 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3의 PSI | 30gpm | 5" | 5.031 " | 2" | ₩ 216,195 | |
6AJY7 | 1 17 / 64 " | ANSI B16.18 | 납땜하다 | 1.7의 PSI | 10gpm | 2 27 / 32 " | 2 25 / 32 " | 1 / 2 " | ₩ 27,370 | |
6AJY8 | 1 9 / 16 " | ANSI B16.18 | 납땜하다 | 3.5의 PSI | 15gpm | 3 17 / 32 " | 3 35 / 64 " | 3 / 4 " | ₩ 29,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.