그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데드 블로우 해머 |
얼굴 지름 | 2" |
처리 | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 |
핸들 색상 | 노란색 |
손잡이 재질 | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 |
머리 색깔 | 검정 |
헤드 길이 | 4.5 " |
헤드 재료 | 성형 폴리머 |
머리 무게 | 32 온스 |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 14 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 데드 블로우 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
A. 데드 블로우 해머는 스테인리스 스틸, 알루미늄, 목재, 대리석, 콘크리트, 유리 및 플라스틱과 같은 매끄럽고 광택이 나는 표면의 손상을 방지하기 위해 손상되지 않는 헤드와 함께 제공됩니다.
A. 누프라 해머의 노란색 손잡이는 떨어뜨리거나 잘못 놓았을 때 쉽게 식별할 수 있습니다.
A. 논슬립 그립 타입은 장갑 착용 여부와 상관없이 어떤 날씨에도 편안하고 강하게 잡을 수 있으며 미끄러짐을 방지합니다.
프로덕트 | 모델 | 타입 | 얼굴 지름 | 처리 | 머리 색깔 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 머리 무게 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10063 | 데드 블로우 | 2.25 " | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 빨간색 | 5.5 " | 극한 우레탄 | 48 온스 | 14.25 " | ₩ 89,653 | ||
10027 | 데드 블로우 | 2" | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 검정 | 4.5 " | 성형 폴리머 / 스틸 | 24 온스 | 14 " | ₩ 82,320 | ||
10035 | 데드 블로우 | 2.5 " | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 검정 | 4.625 " | 플라스틱 | 48 온스 | 14-1 / 4 "(슈퍼 그립 포함) | ₩ 96,092 | ||
10045 | 데드 블로우 | 2.75 " | 미끄럼 방지 그립이있는 유리 섬유 | 검정 | 4.875 " | 성형 폴리머 | 64 온스 | 15-1 / 4 "(슈퍼 그립 포함) | ₩ 117,950 | ||
10066 | 부드러운 얼굴 | 2" | 유리 섬유 | 검정 | 5" | 우레탄 | 32 온스 | 14 " | ₩ 74,373 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.