캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치
소켓
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 89001 | ₩8,942 | 4 | |
B | ZFBSVFSSB40 | ₩556,412 | 1 | |
B | SVFSSB20 | ₩133,875 | 1 | |
B | SVFSSB60 | ₩736,294 | 1 | |
B | ZFBSVFSSB20 | ₩204,225 | 1 | |
B | ZFB228530 | ₩333,672 | 1 | |
B | SVFRTP40 | ₩981,819 | 1 | |
B | ZFBSVFSSB60 | ₩1,123,465 | 1 | |
B | SVFSSB40 | ₩364,682 | 1 | |
C | 89002 | ₩10,605 | 5 | |
D | ZFB222524 | ₩1,213,117 | 1 | |
B | ZFB228572 | ₩649,915 | 1 | |
E | 228570 | ₩183,295 | 1 | |
B | ZFB228566 | ₩121,520 | 1 | |
B | ZFB228564 | ₩109,392 | 1 | |
B | 30166-15 | ₩122 | 1 | |
F | 7540500 | ₩577 | 1 |
바닥 잠금장치
Albion 바닥 잠금 장치는 카트, 플랫폼 트럭, 작업대 및 기타 유사한 휴대용 장비가 짐을 싣고 내리는 동안 굴러가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 견고한 잠금 장치는 인체 공학적으로 설계된 확장된 발 페달을 특징으로 합니다. 성형 고무, 미끄럼 방지 브레이크 슈; 고압축 스프링과 스틸 캐스터 탑. 풋 페달에 약간의 압력을 가하여 활성화할 수 있으며 이중 개폐식 플레이트 중 하나를 누르면 해제됩니다. 장착용 부식 방지 아연판과 함께 제공되며 평평한 표면에서만 사용하는 것이 좋습니다.
Albion 바닥 잠금 장치는 카트, 플랫폼 트럭, 작업대 및 기타 유사한 휴대용 장비가 짐을 싣고 내리는 동안 굴러가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 이 견고한 잠금 장치는 인체 공학적으로 설계된 확장된 발 페달을 특징으로 합니다. 성형 고무, 미끄럼 방지 브레이크 슈; 고압축 스프링과 스틸 캐스터 탑. 풋 페달에 약간의 압력을 가하여 활성화할 수 있으며 이중 개폐식 플레이트 중 하나를 누르면 해제됩니다. 장착용 부식 방지 아연판과 함께 제공되며 평평한 표면에서만 사용하는 것이 좋습니다.
FL-ADJ 시리즈 높이 조절식 바닥 잠금 장치
스타일 | 모델 | 확장된 높이 범위 | 높이 | 자재 | 장착 볼트 직경 | 후퇴 높이 범위 | 캐스터 크기와 함께 사용 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL-ADJ-46-SS | ₩268,747 | ||||||||
B | FL-ADJ-46 | ₩135,572 | ||||||||
C | FL-ADJ-810 | ₩156,625 | ||||||||
D | FL-ADJ-810-SS | ₩400,820 |
FL-LK 계열 범용 바닥 잠금 장치
스타일 | 모델 | 자재 | 베이스 플레이트 길이 | 베이스 플레이트 폭 | 장착 구멍 높이 | 장착 구멍 폭 | 외부 볼트 구멍 간격 | 판 두께 | 캐스터 크기와 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL-LK-10 | ₩200,276 | |||||||||
B | FL-LK-LP | ₩211,785 | |||||||||
C | FL-LK-SMR-SS-R | ₩538,261 | |||||||||
D | FL-LK-SMR-SS-L | ₩538,261 | |||||||||
E | FL-LK-8EL | ₩87,563 | |||||||||
F | FL-LK-S | ₩194,549 | |||||||||
G | FL-LK-SMR-R | ₩144,989 | |||||||||
H | FL-LK-5EG | ₩76,210 | RFQ | ||||||||
I | FL-LK-7X | ₩144,810 | |||||||||
J | FL-LK-6EH | ₩82,065 | |||||||||
K | FL-LK-6EM | ₩80,080 | |||||||||
L | FL-LK-5X | ₩131,701 | |||||||||
M | FL-LK-6EL | ₩80,080 | |||||||||
N | FL-LK-7G | ₩144,810 | |||||||||
O | FL-LK-8EH | ₩89,650 | |||||||||
P | FL-LK-8EM | ₩89,625 | |||||||||
Q | FL-LK-SMR-L | ₩144,989 | |||||||||
R | FL-LK-4E | ₩70,356 |
바닥 잠금장치
바닥 잠금장치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | P-FL-563-14 | ₩49,490 | RFQ |
B | FL-LK-S | ₩223,282 | |
C | FL-LK-8EL | ₩97,877 | |
D | FL-LK-SMR-R | ₩152,320 | |
E | FL-LK-SMR-SS-L | ₩549,622 | |
F | FL-LK-8EH | ₩99,452 | |
G | FL-LK-6EH | ₩91,437 | |
H | FL-LK-6EM | ₩88,060 | |
I | FL-LKH-6 | ₩120,505 | |
J | FF 150 | ₩358,260 | RFQ |
K | FF 200 | ₩362,197 | RFQ |
L | P-FL-1013-14 | ₩104,037 | RFQ |
M | FL-LK-SMR-SS-R | ₩553,140 | |
N | FL-LK-6EL | ₩86,730 | |
O | FF 160 | ₩355,057 | RFQ |
P | FL-LK-8EM | ₩100,205 | |
Q | FL-LKL-5 | ₩106,260 | |
R | FL-LKH-5 | ₩118,457 | |
S | FL-LKL-3 | ₩70,140 | |
T | FL-LKH-8 | ₩137,532 | |
U | FL-LKL-4 | ₩93,537 | |
A | P-FL-750-14 | ₩50,347 | RFQ |
A | P-FL-650-14 | ₩44,467 | RFQ |
V | FL-LK-4E | ₩78,155 | |
W | FL-LKH-4 | ₩90,317 |
FL 시리즈 경제적인 바닥 잠금 장치
FL-LKH 시리즈 폴리우레탄 바닥 잠금 장치
FL-LKL 시리즈 폴리우레탄 바닥 잠금 장치
스템 캐스터 장착 브래킷 Pk5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CRNR BRKT 180 | AE6XCB | ₩ 2,117 |
스템 캐스터 장착 소켓 Pk5
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SR2402ZN-M36 | AE6XGY | ₩ 2,537 |
선택적 바닥 잠금 장치, 용접 캐디
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
F10457A9 | AJ8FPJ | ₩ 67,200 | 자세히 |
캐스터 토탈록 키트, 스틸, 페이스, 스틸 재질
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P-TBF12 050X125 | CH6TEM | ₩ 21,490 | 자세히 |
캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치
바닥 잠금 장치, 캐스터 장착 브래킷 및 소켓은 상업용, 자동차 및 제조 응용 분야의 롤링 카트 및 캐비닛용으로 설계되었습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 장비를 제공합니다. Vestil, 밸리 크래프트, 앨비언 그리고 셰퍼드 캐스터. 바닥 잠금 장치는 이동식 랙, 카트 및 기타 바퀴 달린 장비를 고정 위치에 유지하고 바닥을 눌러 마찰을 일으켜 캐스터 휠이 움직이는 것을 방지하는 스프링 장착 브레이크 패드를 결합하기 위해 밟을 수 있는 발 페달을 갖추고 있습니다. 이 바닥 잠금 장치 카탈로그에는 측면 장착 바닥 잠금 장치, 조정 가능한 바닥 잠금 장치, 플랫폼 트럭 바닥 잠금 장치, 경제적인 범용, 폴리우레탄 및 상단 장착 바닥 잠금 장치가 포함되며 플레이트, 압입 및 나사 플랜지와 함께 설치됩니다. 캐스터 장착 브래킷 및 소켓은 높은 부하 용량을 가지며 중부하 작업에 사용됩니다. 1~11인치 범위의 전체 높이에서 사용할 수 있는 다양한 잠금 장치, 브래킷 및 소켓 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 기계공작 액세서리
- 하드웨어 공급
- 고정 도구 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 전선
- 덕트 및 천 테이프
- 공압식 진공 청소기
- 스크린 도어 하드웨어
- 손가락 침대
- 실험실 보관 및 운반 용기
- STANLEY 스크류 온 풀 장붓 구멍 힌지, 스틸
- DAYTON 단위 히터와 함께 사용하기 위한 비관형 열교환기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 블레이드 듀플렉스 리셉터클, 2극, 125V
- DIXON 웨지 디스크 게이트 밸브
- THOMAS & BETTS 감속기
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈, 투피스 스플릿 델린 샤프트 칼라
- NIBCO 돌출된 얼굴 버터플라이 밸브
- KRYTOX FPG 028 시리즈 유형 IV 항공우주 그리스
- CASH VALVE FR 시리즈 극저온 밸브
- FRANKLIN 교체용부품