RAYMOND 5009 시트 및 패널 트럭 54인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시트 및 패널 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 휠 직경 | 5" |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 유형 | (4) 회전 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 길이 | 54 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 비닐 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 3200의 파운드 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 45.75 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 30 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 83.25 |
선박 높이 (cm) | 116.21 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | 비닐 파우더 코트 | 5" | (4) 회전 | 3200의 파운드 | 45.75 " | 30 " | 5" | (4) 회전 | ₩ 2,293,690 | ||
5056 | 비닐 파우더 코트 | 6" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 3200의 파운드 | 46.75 " | 30 " | 6" | (2) 스위블, (2) 리지드 | ₩ 2,164,295 | ||
5057 | 비닐 파우더 코트 | 6" | (4) 회전 | 3200의 파운드 | 46.75 " | 30 " | 6" | (4) 회전 | ₩ 2,137,012 | ||
5059 | 비닐 파우더 코트 | 8" | (4) 회전 | 3200의 파운드 | 48.75 " | 30 " | 8" | (4) 회전 | ₩ 2,503,007 | ||
5060 | 비닐 파우더 코트 | 5" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 3200의 파운드 | 45.75 " | 30 " | 5" | (2) 스위블, (2) 리지드 | ₩ 2,954,822 | ||
5061 | 비닐 파우더 코트 | 5" | (4) 회전 | 3200의 파운드 | 45.75 " | 30 " | 5" | (4) 회전 | ₩ 2,680,772 | ||
5066 | 비닐 파우더 코트 | 6" | (2) 스위블, (2) 리지드 | 3200의 파운드 | 46.75 " | 30 " | 6" | (2) 스위블, (2) 리지드 | ₩ 2,474,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.