DAYTON 시트 및 패널 트럭
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30F027 | 33.75 " | 폴리 우레탄 | (4) 회전 | 38.5 " | 27.5 " | 5" | 폴리 우레탄 | (4) 회전 | ₩ 842,537 | |
A | 30F022 | 33.75 " | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | 38.5 " | 36 " | 5" | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | ₩ 735,385 | |
B | 30F041 | 34.25 " | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | 54 " | 16.25 " | 5" | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | ₩ 734,247 | |
A | 30F024 | 34.75 " | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | 38.5 " | 27.5 " | 6" | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | ₩ 746,794 | |
C | 30F040 | 37.25 " | 폴리 우레탄 | (4) 회전 | 54 " | 30 " | 8" | 폴리 우레탄 | (4) 회전 | ₩ 1,621,637 | |
D | 30F035 | 55.75 " | 폴리 우레탄 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | 38.5 " | 24 " | 8" | 폴리 우레탄 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | ₩ 1,097,722 |
시트 및 패널 트럭
Dayton 시트 및 패널 트럭은 건식 벽체, 합판, 유리 패널 및 파티션과 같은 길고 얇은 패널 또는 시트를 보관, 구성 및 이동하도록 설계되었습니다. 이 트럭에는 효율적인 적재 및 하역을 위해 품목을 카트 위아래로 밀어 넣을 수 있는 플러시 플랫폼이 있습니다. 데크에 대해 90도 방향으로 수직 기둥이 있으며 데크의 항목을 지원하기 위해 장치 길이에 걸쳐 있습니다. 업라이트는 조정 가능하며 다양한 크기의 품목을 수용하기 위해 제거할 수 있습니다. 이 패널 트럭에는 페놀/폴리우레탄 캐스터가 있으며 1500~3200lb 범위의 하중을 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모바일 스테이크 테이블
- 배수 청소 기계
- 고하 중 실린더 액세서리
- 비닐 스트립
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- 차단밸브
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 신발 및 신발 액세서리
- 스토리지 보관함
- 히트 건 및 액세서리
- GRACO 0.029 "에어리스 스프레이 건 팁
- AMERICRAFT MANUFACTURING 모터 키트
- INSIZE 용접 게이지
- SUPER-STRUT 540 시리즈 사이드 빔 행거 클립
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 캐스트 전원 콘센트 커버
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 8인치, 나사산 한쪽 끝
- MORSE DRUM 후크 드럼 리프터 아래 86 시리즈
- BALDOR / DODGE Flexidyne 드라이브 토크 제한기
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5942T 시리즈