항목 | 시트 및 패널 트럭 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (4) 회전 |
캐스터 폭 | 2" |
마감재 | 플라스틱 비닐 코트 |
부하 용량 | 3200의 파운드 |
전체 높이 | 37.25 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 81.9 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 재질 | 캐스터 유형 | 전체 길이 | 전체 폭 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30F022 | 33.75 " | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | 38.5 " | 36 " | 5" | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | ₩ 751,012 | ||
30F024 | 34.75 " | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | 38.5 " | 27.5 " | 6" | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | ₩ 756,997 | ||
30F027 | 33.75 " | 폴리 우레탄 | (4) 회전 | 38.5 " | 27.5 " | 5" | 폴리 우레탄 | (4) 회전 | ₩ 859,302 | ||
30F035 | 55.75 " | 폴리 우레탄 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | 38.5 " | 24 " | 8" | 폴리 우레탄 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | ₩ 1,097,722 | ||
30F041 | 34.25 " | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | 54 " | 16.25 " | 5" | 페놀 | (2) 고정 및 (2) 스위블 | ₩ 734,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.