ERISON 항균 표준 슈라우드 방수 잠금 커넥터
필터
항균성 : 가능 , 색상: 노란색 , 등급: 산업(공업) , IP 등급: 65, 66, 67 , 재료: 열가소성 엘라스토머 , NEMA 등급: 4, 4X, 12, 6, 6P , 단계: 1 , 전원 표시기: 아니 , 유형: 가려진
스타일 | 모델 | A | 코드 크기 | HP | NEMA 플러그 구성 | 극 수 | 전선 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1620-CW6P-AM | 15 | 0.300 "~ 0.620" | - | L5-15R | 2 | 3 | 125 VAC | ₩ 200,357 | |
A | 1622-CW6P-AM | 15 | 0.300 "~ 0.620" | - | L6-15R | 2 | 3 | 250 VAC | ₩ 150,850 | |
A | 1624-CW6P-AM | 15 | 0.470 "~ 0.720" | 2.0 | L7-15R | 2 | 3 | 277 VAC | ₩ 149,345 | |
A | 2410-CW6P-AM | 20 | 0.470 "~ 0.720" | 1.0 | L5-20R | 2 | 3 | 125 VAC | ₩ 269,465 | |
A | 2414-CW6P-AM | 20 | 0.470 "~ 0.720" | 2.0 | L7-20R | 2 | 3 | 277 VAC | ₩ 149,870 | |
A | 2412-CW6P-AM | 20 | 0.470 "~ 0.720" | - | L6-20R | 2 | 3 | 250 VAC | ₩ 350,805 | |
A | 2420-CW6P-AM | 20 | 0.560 "~ 0.770" | 2.0 | L14-20R | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | ₩ 401,134 | |
A | 2620-CW6P-AM | 30 | 0.640 "~ 0.930" | 2.0 | L14-30R | 3 | 4 | 125 / 250 VAC | ₩ 443,695 | |
A | 2612-CW6P-AM | 30 | 0.470 "~ 0.720" | 2.0 | L6-30R | 2 | 3 | 250 VAC | ₩ 368,550 | |
A | 2610-CW6P-AM | 30 | 0.470 "~ 0.720" | 2.0 | L5-30R | 2 | 3 | 125 VAC | ₩ 370,422 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내시경
- 에폭시
- 에어 모터
- 슬럼프 테스터 액세서리
- 냉각수 진공
- 절단공구
- 공작용품
- 마감 용품
- 실험실 보관 및 운송
- 텐셔너 및 타이트 너
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2, 60V
- LITTLE GIANT 팔레트 돌리
- LABELMASTER NFPA 다이아몬드 라벨, NFPA
- EDWARDS SIGNALING 확장 줄기
- EATON HT800 시리즈 범례 플레이트
- DAYTON 범용 AC / DC 모터
- VEE GEE 비중계
- DUTTON-LAINSON 스위치
- SMC VALVES Vs3 시리즈 솔레노이드 밸브
- BUSSMANN CCP 가용성 차단 스위치, UL 클래스, M, Midget 및 IEC