항목 | Adj. 디바이더 패널 트럭 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 몰드 온 고무 |
캐스터 휠 유형 | (2) 스위블, (2) 리지드 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 그레이 프레임/블루 핸들 |
데크 높이 | 9.25 " |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 수 | 4 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 51.25 " |
전체 폭 | 30 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
선박 높이 (cm) | 129.54 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 유형 | 데크 길이 | 데크 폭 | 마감재 | 부하 용량 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APT-2436-6평 | 24 " | 폴리 우레탄 | (2) 스위블, (2) 리지드 | 36 " | 24 " | 파우더 코트 | 3600의 파운드 | 39.25 " | ₩ 959,437 | |
APT-2448-6평 | 24 " | 폴리 우레탄 | (2) 스위블, (2) 리지드 | 48 " | 24 " | 파우더 코트 | 3600의 파운드 | 51.25 " | ₩ 912,502 | |
APT-3060-6평 | 30 " | 폴리 우레탄 | (2) 스위블, (2) 리지드 | 60 " | 30 " | 파우더 코트 | 3600의 파운드 | 63.25 " | ₩ 1,241,555 | |
APT-3660-6평 | 36 " | 폴리 우레탄 | (2) 스위블, (2) 리지드 | 60 " | 36 " | 파우더 코트 | 3600의 파운드 | 63.25 " | ₩ 1,210,737 | |
APT-3060-6MR | 30 " | 몰드 온 고무 | (2) 스위블, (2) 리지드 | 60 " | 30 " | 파우더 코트 | 2000의 파운드 | 63.25 " | ₩ 1,270,850 | |
APT-3048-6PYBK | 30 " | 폴리 우레탄 | (2) 브레이크가있는 스위블, (2) 리지드 | 48 " | 30 " | 파우더 코트 | 3600의 파운드 | 51.25 " | ₩ 1,141,805 | |
APT3072-6평 | 30 " | 폴리 우레탄 | (2) 스위블, (2) 리지드 | 72 " | 30 " | 분말 코팅 | 3600의 파운드 | 78.25 " | ₩ 1,432,970 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.