ML KISHIGO Fall Protection Vests
ML KISHIGO T341 추락 방지 조끼는 추락 위험이 있는 건설, 유지 관리 및 기타 고위험 작업 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 이 ANSI/ISEA 107 클래스 2 인증 조끼는 가시성을 보장하는 동시에 편리하고 추락 방지 장치가 내장되어 있습니다. 디자인이 향상되었습니다....안전을 보장하여 작업자를 잠재적인 사고 및 낙상으로부터 보호합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | T341-2X-3X | 2XL / 3XL | ₩ 81,200 | |
A | T341-4X-5X | 4XL / 5XL | ₩ 81,200 | |
A | T341-L-XL | L / XL | ₩ 81,200 | |
A | T341-SM | S / M | ₩ 78,645 |
가을 보호 조끼
ML KISHIGO T341 추락 방지 조끼는 추락 위험이 있는 건설, 유지 보수 및 기타 고위험 작업 환경에서 일반적으로 사용됩니다. 이 ANSI/ISEA 107 클래스 2 인증 조끼는 가시성을 보장하는 동시에 편리한 내장 추락 방지 장치를 제공합니다. 안전성을 강화한 디자인으로 작업자를 잠재적인 사고와 낙상으로부터 보호합니다.
특징
- 향상된 가시성을 위해 ANSI/ISEA 107 Class 2 인증을 받았습니다.
- 이 조끼에는 추가 안전을 위해 추락 방지 장치가 내장되어 있습니다.
- 저조도 조건에서 가시성을 높이기 위해 반사 스트립이 함께 제공됩니다.
- 이 조끼는 라임색으로 제공되므로 작업장에서 쉽게 알아볼 수 있습니다.
- 앞면은 100% 폴리에스터 솔리드이고 뒷면은 메시 소재로 되어 있어 내구성, 통기성 및 편안함이 향상되었습니다.
- 이 조끼는 사용자 요구 사항에 따라 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 및 5XL 크기 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 교체 용 바이저
- 에어 니 블러 및 가위
- 파이프 추출기
- 콜릿 도구 포스트 및 홀더 세트
- 오일 필터 및 캔 크러셔
- 렌치
- 도어록 및 데드 볼트
- 선반 도구
- 체인 및 공구
- 퍼티
- EXAIR 아토 슈퍼 에어건 회전 피팅
- WHEATON 샘플 바이알 4ml
- OSG 11055 시리즈 스트레이트 플루트 탭
- FERVI 띠톱
- WATTS LFFBV-4 시리즈 전체 포트 볼 밸브
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 힌지 타입 파이프 마운팅 칼라
- AMERICAN TORCH TIP 수냉식 TIG 토치 키트
- DAYTON 핸들 바
- TSUBAKI QD 부싱, SDS형
- LOUISVILLE FM1400HD 시리즈 유리섬유 트윈 전면 사다리