VESTIL 휴대용 카톤 카트
스타일 | 모델 | 폭 | 데크 폭 | 분배기 사이의 거리 | 높이 | 포함 사항 | 길이 | 선반의 아니 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CTPT-1844-CK | 18 " | 18 " | 8" | 30 " | 5개의 칸막이 - 칸막이 사이 8" | 44 " | 1 | 44 " | ₩ 538,947 | |
B | CTC-1856-B | 19.81 " | 19.88 " | 4" | 59.13 " | 8개의 칸막이 - 칸막이 사이 4" | 56.5 " | 2 | 56.5 " | ₩ 1,030,067 |
휴대용 카톤 카트
4~8개의 프레임 칸막이가 있는 Vestil 조립되지 않은 휴대용 상자 카트는 빈 판지 상자를 보관, 정리 및 운반하도록 설계되었습니다. CTC 모델은 작은 상자에 이상적인 조정 가능한 상자 칸막이가 있는 4개의 분말 코팅된 검은색 선반을 특징으로 합니다. CTPT 카톤 카트 모델은 대형 상자를 수용하기 위한 단일 선반으로 구성됩니다. 이 상자 칸막이는 카트 데크를 따라 미리 뚫린 위치에 배치할 수 있으며 XNUMX개의 회전 캐스터로 구르면 모든 지형에서 쉽게 이동할 수 있습니다. 충격 흡수 폴리온폴리 및 폴리우레탄 캐스터 휠 재질로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니들 스케일러
- 서지 보호 장치 연결
- 트레일러 잠금 장치
- 경고등 및 가청 장치 액세서리
- 연료 캐디
- 냉각
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 비상 사태 대비
- 관축 팬 및 액세서리
- 유압 모터
- SNAP-TITE 커플러, 316 SS, 1-1 / 4-111 / 2
- LOC-LINE 커넥터 내산성 Npt
- GENERAL ELECTRIC 조명 누름 버튼 제어 스테이션
- RICHARDS-WILCOX 종 곡선 하단
- EXCELTA 니들 노즈 플라이어
- LINN GEAR 40중 가닥 스프로킷, 4-XNUMX 체인
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 2332 시리즈
- JOHNSON CONTROLS 댐퍼 액츄에이터
- VESTIL SSPT 시리즈 스테인레스 스틸 플랫폼 트럭
- STEARNS BRAKES 562 시리즈 브레이크