항목 | 범용 패널 트럭 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 높이 | 11 19 / 32 " |
데크 길이 | 60 " |
데크 립 | 2" |
데크 폭 | 30 " |
높이 | 44.38 " |
길이 | 61 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
패널 두께 | 11 " |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 폭 | 30 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prct-t-3060-mr.pdf |
정적 부하 용량 | 1,000 파운드 |
보관 트레이 높이 | 3 29 / 32 " |
보관함 길이 | 61 " |
보관 트레이 너비 | 7 27 / 32 " |
휠 지름 | 8" |
폭 | 30.41 " |
선박 중량 (kg) | 87.3 |
선박 높이 (cm) | 112.71 |
선박 길이 (cm) | 76.84 |
선박 폭 (cm) | 154.94 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 캐스터 재질 | 데크 폭 | 길이 | 부하 용량 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 보관함 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCT-T-2448-MR | 24.09 " | 고무에 곰팡이 | 24 " | 49 " | 1000의 파운드. | 48 " | 24 " | 49 " | ₩ 1,044,170 | ||
PRCT-T-2448-PU | 24.09 " | 폴리온 스틸 | 24 " | 49 " | 1500의 파운드. | 48 " | 24 " | 49 " | ₩ 1,160,447 | ||
PRCT-T-3060-PU | 30.09 " | 폴리온 스틸 | 30 " | 61 " | 1500의 파운드. | 60 " | 30 " | 61 " | ₩ 1,364,821 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.