BLICKLE 이중 휠 고정식 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 휠 재질: 나일론 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 탄 , 핵심 소재: 나일론 , 경도계: 80 해안 D , 프레임 마감: 황색 아연 크로메이트 , 프레임 재질: 강철 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 색상: 백 , 휠 재질: 나일론
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 제품 그룹 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSD-GSPO 80K | 4 59 / 64 " | 3000 ~ 5999 파운드 | 스위블 캐스터 | 4-21/64 x 5-33/64" | 5 / 16 '' | A | 3.187 " | 2 x 1-37 / 64 " | ₩ 351,995 | |
A | BSD-GSPO 100K | 6 9 / 32 " | 3000 ~ 5999 파운드 | 엄밀한 캐스터 | 5-1/2 x 6-57/64" | 3 / 8 '' | C | 4" | 2 x 1-37 / 64 " | ₩ 501,409 | |
A | BSD-GSPO 125K | 8 1 / 16 " | 6000lb 초과 | 엄밀한 캐스터 | 7-7/8 x 10-3/64" | 3 / 8 '' | C | 5" | 2 x 2-11 / 64 " | ₩ 1,082,252 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 및 기기 테스터
- LED 램프 및 전구
- 무선 진동 도구
- 교체 태그
- 오버 헤드 도어 씰
- 유틸리티 카트
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 특수 팬 및 액세서리
- 기어링
- 용접 화학
- APPROVED VENDOR 캡, FNPT, 스테인리스 스틸
- WESTWARD 테이퍼 파일
- STENS 교체용 기화기
- DIXON 더블 암 육각 니플
- VULCAN HART 튜브 피팅
- COOPER B-LINE 활주로 스탠드오프 지지대
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-28 Un
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P612 감소 이중 Wyes, 모든 허브
- FERVI 전기톱 깎이
- BROWNING 아이들러 부싱