그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 듀얼 휠 리지드 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 3000 ~ 5999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 탄 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 80 해안 D |
프레임 마감 | 황색 아연 크로메이트 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 4-3/16 x 5-1/2" |
정격 하중 | 4840의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
바퀴 수 | 2 |
외부 볼트 구멍 간격 | 4-3/16 x 5-1/2" |
전체 높이 | 6 9 / 32 " |
플레이트 크기 | 5-1/2 x 6-57/64" |
판 두께 | 3 / 8 '' |
플레이트 유형 | C |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 백 |
휠 지름 | 4" |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 2 x 1-37 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 4.73 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 제품 그룹 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSD-GSPO 80K | 4 59 / 64 " | 3000 ~ 5999 파운드 | 스위블 캐스터 | 4-21/64 x 5-33/64" | 5 / 16 '' | A | 3.187 " | 2 x 1-37 / 64 " | ₩ 348,932 | ||
BSD-GSPO 125K | 8 1 / 16 " | 6000lb 초과 | 엄밀한 캐스터 | 7-7/8 x 10-3/64" | 3 / 8 '' | C | 5" | 2 x 2-11 / 64 " | ₩ 1,118,005 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.