그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 두께 게이지 |
정확성 | +/- 0.001 " |
교정 인증서 | 가능 |
접촉 유형 | 플랫 세라 |
범위 | 0 ~ 12mm |
분해능 | 0.01 mm |
인후 깊이 | 4.7 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 교정 인증서 | 분해능 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
547 - 400S | - | 0.001 mm | 0.8 " | ₩ 1,642,270 | ||
547 - 520S | 아니 | 0.010 mm | 4.7 " | ₩ 626,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.