AKRO-MILS 30235 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30235 시리즈 행/스택 빈은 걸거나 쌓을 수 있도록 설계되어 작거나 중간 크기의 품목을 보관하고 정리할 수 있는 충분한 공간을 제공하여 작업 공간과 차고를 정리할 수 있는 다재다능하고 실용적인 솔루션입니다.
스타일 | 모델 | 색상 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30235BLACK | 검정 | 6 | ₩ 25,777 | |
B | 30235 블루 | 파란색 | 6 | ₩ 25,777 | |
C | 30235스클라 | 초기화 | 6 | ₩ 26,950 | |
D | 30235 그린 | 초록색 | 6 | ₩ 26,250 | |
E | 30235RED | 빨간색 | 6 | ₩ 25,777 | |
F | 30235 스톤 | 돌 | 6 | ₩ 25,777 | |
G | 30235 YELLO | 노란색 | 6 | ₩ 25,777 |
30235 Akrobins 플라스틱 보관함
Akro-Mils 30235 시리즈 행/스택 빈은 걸거나 쌓을 수 있도록 설계되어 작거나 중간 크기의 품목을 보관하고 정리할 수 있는 충분한 공간을 제공하여 작업 공간과 차고를 정리할 수 있는 다재다능하고 실용적인 솔루션입니다.
특징
- 최대 50lb의 하중을 견딜 수 있으며 쉽게 접근할 수 있도록 넓은 호퍼 전면 개구부가 함께 제공됩니다.
- 이 5인치 높이의 선반 용기는 비었을 때 함께 중첩되거나 안정적인 보관 장치를 형성합니다.
- 보관된 항목을 식별하기 위한 성형 라벨 영역이 있습니다.
- 이 용기는 부식 방지 및 약산 및 알칼리에 영향을 받지 않는 플라스틱 구조를 특징으로 합니다.
- 스톤, 클리어, 그린, 블랙, 퍼플, 레드, 블루, 라이트 블루, 옐로우 색상으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- 아크로 밀스 (AKRO-MILS) 카드 스톡 홀더: 선반용 칸막이를 만들 수 있도록 제작되었으며 몸체가 투명합니다.
자주하는 질문
Akro-Mils 30084 시리즈 행/스택 상자를 청소하는 방법은 무엇입니까?
가벼운 세제와 따뜻한 물을 사용하여 쓰레기통을 청소할 수 있습니다. 연마성 세제와 독한 화학 물질은 쓰레기통에 해를 끼칠 수 있으므로 사용하지 마십시오.
Akro-Mils의 선반 상자는 왜 색상으로 구분되어 있나요?
이 선반 통은 간단한 식별을 위해 다양한 색상으로 제공되며 특정 항목이 보관될 위치에 대한 빠른 시각적 단서를 제공합니다. 또한 유지보수 시설에서 배관과 전기 공급 사이를 식별하고 식품 가공 공장에서 교차 오염을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레치 랩 기계
- 조합 스타터
- 육각 키 스탠드
- 레인 게이지
- 플라이휠
- AC 모터
- 특수 AC 모터
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 데이터 및 통신
- 후크
- QMARK 전기 세척 히터
- DAYTON 푸시 버튼 오퍼레이터, 순간 푸시
- AMS 다단계 슬러지 샘플러
- WARING COMMERCIAL BB300 블레이드 시리즈 블렌더
- GRUVLOK 45도 긴 반경 팔꿈치, 페인팅
- VESTIL HU 시리즈 고강도 캔틸레버 랙 키트
- BALDOR / DODGE GTM, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, ES10M, 탄성 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, XDVS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, HM-H1 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기