DAYTON 푸시 버튼 작동기, 순간 푸시
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 베젤 | 색상 | NEMA 평가 | 운영자 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G324 | 금속 | 다이 캐스트 아연 | 초록색 | 4, 13 | 풀 가드 | ₩ 42,612 | |
B | 30G354 | 금속 | 다이 캐스트 아연 | 검정 | 4, 13 | 40mm 직경 버섯 | ₩ 82,670 | |
C | 30G358 | 금속 | 다이 캐스트 아연 | 빨간색 | 4, 13 | 60mm 직경 버섯 | ₩ 87,937 | |
D | 30G362 | 플라스틱 | 나일론 | 초록색 | 4, 4X, 13 | 60mm 직경 버섯 | ₩ 87,937 |
푸시 버튼 오퍼레이터, 순간 푸시
Dayton 순간 푸시 버튼 작동 장치는 유압 및 생산 라인, 프레스, 산업 장비 및 시동 제어의 정지 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 순간 푸시 버튼은 누르면 작동 장치를 켜거나 끄고 떼면 원래 상태로 돌아갑니다. ABS 헤드가 있는 금속/플라스틱 구조가 특징입니다. 이 푸시 버튼은 NEMA 4 및 13 등급으로 외부 물질로부터 보호합니다. 이 푸시 버튼은 쉽게 식별할 수 있도록 검정색, 녹색 및 빨간색 색상으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 쇠사슬
- 탭 세트
- 워시 다운 호스
- 접착 테이프 측정
- 체인 링크 펜싱
- 배기 팬
- 호스 클램프
- 리벳
- 전선 및 케이블
- 콘크리트 테스트
- PARKER 암 엘보, 90도, 압축
- FERVI 클램프 래칫
- PASS AND SEYMOUR 싱글 갱 딥 커버를 사용하는 동안의 추가 헤비 듀티
- ALL GEAR Technora Vectran 및 폴리에스터 푸르직 코드
- BESSEY 바 클램프
- WESTWARD 모루
- BALDOR / DODGE 퀼 입력이 있는 Tigear-2 EZ Kleen 감속기, 크기 20
- BALDOR / DODGE 별도의 입력이 있는 Tigear-2 표준 감속기, 크기 13
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E24 크기, XDBS 단일 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기