DAYTON 고정식 샤프트 커플링
Dayton 고정식 샤프트 커플링은 유연성이 필요하지 않을 때 두 샤프트 사이에 고정 결합을 제공하는 데 적합합니다. 모션 제어, 동력 전달, 식품 가공, 의료, 유지 보수, 수리 및 작동과 같은 경량 및 중간 규모 애플리케이션에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 키홈 폭 | 타입 | 자재 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ZN29 | # 4-40 x 3/8 " | 1 / 4 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 강철 | - | 25파운드 | 5 / 8 " | ₩ 26,127 | |
B | 3ZN30 | # 4-40 x 3/8 " | 5 / 16 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 강철 | - | 60파운드 | 11 / 16 " | ₩ 21,367 | |
B | 3ZN31 | # 6-32 x 3/8 " | 3 / 8 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 강철 | - | 190파운드 | 7 / 8 " | ₩ 26,880 | |
C | 3ZN43 | # 6-32 x 3/8 " | 3 / 8 " | - | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 강철 | - | 190파운드 | 7 / 8 " | ₩ 31,570 | |
C | 3ZN66 | # 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 흑색 산화물 강철 | - | 480파운드 | 1.125 " | ₩ 25,900 | |
D | 3ZN57 | # 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 흑색 산화물 강철 | - | 480파운드 | 1.125 " | ₩ 44,082 | |
B | 3ZN32 | # 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 490파운드 | 1.125 " | ₩ 64,067 | |
E | 3ZN44 | # 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 " | - | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 480파운드 | 1.125 " | ₩ 34,860 | |
D | 3ZN58 | # 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 흑색 산화물 강철 | - | 940파운드 | 1 5 / 16 " | ₩ 49,157 | |
B | 3ZN33 | # 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 940파운드 | 1 5 / 16 " | ₩ 36,067 | |
C | 3ZN45 | # 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 " | - | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 940파운드 | 1 5 / 16 " | ₩ 37,607 | |
C | 3ZN67 | # 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 " | 3 / 16 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 흑색 산화물 강철 | - | 940파운드 | 1 5 / 16 " | ₩ 117,827 | |
F | 6L015 | 1/4-28 x 1/4" | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 원피스 고정 나사 유형 | 아연도 금강 | 3500 | 240파운드 | 1" | ₩ 28,087 | |
G | 3ZN47 | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 " | - | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 강철 | - | 2280파운드 | 1.625 " | ₩ 54,844 | |
B | 3ZN36 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 2600파운드 | 1.75 " | ₩ 59,377 | |
C | 3ZN68 | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 흑색 산화물 강철 | - | 1950파운드 | 1.5 " | ₩ 67,147 | |
D | 3ZN59 | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 흑색 산화물 강철 | - | 1950파운드 | 1.5 " | ₩ 92,662 | |
B | 3ZN34 | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 1950파운드 | 1.5 " | ₩ 42,892 | |
D | 3ZN61 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | 1 / 4 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 흑색 산화물 강철 | - | 2600파운드 | 1.75 " | ₩ 132,387 | |
C | 3ZN46 | 1/4-28 x 5/8" | 3 / 4 " | - | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 1950파운드 | 1.5 " | ₩ 43,365 | |
C | 3ZN69 | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 " | 3 / 16 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 강철 | - | 2280파운드 | 1.625 " | ₩ 77,367 | |
C | 3ZN48 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | - | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 2600파운드 | 1.75 " | ₩ 150,745 | |
C | 3ZN70 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | 1 / 4 " | XNUMX 피스 클램프 유형, 키홈 포함 | 흑색 산화물 강철 | - | 2600파운드 | 1.75 " | ₩ 171,867 | |
D | 3ZN60 | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 포함 | 강철 | - | 2280파운드 | 1.625 " | ₩ 54,844 | |
B | 3ZN35 | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 강철 | - | 2280파운드 | 1.625 " | ₩ 46,935 | |
F | 3ZN53 | 3/8-16 x 1/2" | 1.125 " | 1 / 4 " | 원피스 고정 나사 유형 | 아연도 금강 | 1800 | 1200파운드 | 2.125 " | ₩ 54,040 | |
F | 3ZN51 | 3/8-16 x 1/2" | 1.375 " | 5 / 16 " | 원피스 고정 나사 유형 | 아연도 금강 | 1800 | 1500파운드 | 2.375 " | ₩ 77,245 | |
F | 3ZN50 | 3/8-16 x 1/2" | 1.25 " | 1 / 4 " | 원피스 고정 나사 유형 | 아연도 금강 | 1800 | 1300파운드 | 2.25 " | ₩ 63,140 | |
F | 3ZN52 | 3/8-16 x 1/2" | 1.5 " | 3 / 8 " | 원피스 고정 나사 유형 | 아연도 금강 | 1800 | 1600파운드 | 2.5 " | ₩ 166,530 | |
F | 6L019 | 5/16-18 x 1/2" | 1" | 1 / 4 " | 원피스 고정 나사 유형 | 아연도 금강 | 1800 | 750파운드 | 2" | ₩ 73,815 | |
F | 6L017 | 5/16-18 x 3/8" | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 원피스 고정 나사 유형 | 아연도 금강 | 3500 | 575파운드 | 1.5 " | ₩ 49,682 | |
F | 6L018 | 5/16-18 x 5/16" | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 원피스 고정 나사 유형 | 아연도 금강 | 1800 | 660파운드 | 1.75 " | ₩ 24,972 | |
F | 6L016 | 5/16-18 x 5/16" | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 원피스 고정 나사 유형 | 아연도 금강 | 3500 | 475파운드 | 1.25 " | ₩ 39,777 |
리지드 샤프트 커플링
Dayton 샤프트 커플링은 정렬이 필요하고 백래시 방지가 필요한 용도로 제조됩니다. 이 강성 샤프트 커플링은 변형 없이 단단하거나 부드러운 샤프트를 감싸고 있습니다. 또한 진동 방지 나사가 장착되어 있으며 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 흑색 산화 마감 처리되어 있습니다. 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 및 5/8인치 보어 직경으로 제공되는 다양한 샤프트 커플링 중에서 선택하십시오.
특징
- Dayton 고정식 샤프트 커플링은 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 아연 도금/검은색 산화물 마감 처리된 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 60~2600lb-inch 범위의 최대 토크를 제공합니다.
- 이 견고한 샤프트 커플링은 최대 1800rpm의 속도를 제공합니다.
- 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 및 5/8인치 보어 직경으로 제공됩니다.
- 일부 모델에는 진동 방지 나사와 샤프트와 커플링 사이에 동력을 전달하기 위해 키를 삽입할 수 있는 홈이 있습니다.
자주 묻는 질문
Dayton 고정식 샤프트 커플링의 키 홈은 무엇입니까?
이는 호환되는 키가 장착된 다른 부품과의 올바른 방향을 보장하기 위해 샤프트 커플링 부품의 슬롯 컷입니다. 이 키홈은 또한 잘못된 키를 잘못된 슬롯에 밀어넣는 것을 방지합니다.
내진동 나사의 중요성은 무엇입니까?
진동 방지 나사는 고정식 샤프트 커플링에 사용되어 진동으로 인해 커플링이 풀리는 것을 방지하여 커플링 수명을 연장시킵니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트럭 박스 및 작업장 박스 액세서리
- 너트 렌치 확인
- 샘플 취출 펌프
- 토양 가스 / 증기 프로브 키트
- 플랩 휠 잠금
- 장갑 및 손보호 장비
- 전기 도구
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 덕트 팬 및 액세서리
- 오토 바디 도구
- BRADY 파이프 마커, 유압 라인
- MORSE DRUM 범용 드럼 텀블러 안전 인클로저
- NEOPERL 에어 레이터 듀얼 15 / 16-27 x 55 / 64-27 인치
- BEL-ART - SCIENCEWARE Pipetter 빠른 릴리스
- QORPAK 샘플 바이알 2ml 32mm0
- WOODHEAD 130015 시리즈 암 리셉터클
- GORLITZ 영구 다운헤드 부착물
- SPEARS VALVES Y-스트레이너 FKM 씰 PVC 수리 키트, PVC 스크린
- WILKERSON O 링 키트
- ALL MATERIAL HANDLING X5 시리즈 레버 체인 호이스트