그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 샤프트 커플 링 |
보어 직경. | 3 / 4 " |
자재 | 흑색 산화물 강철 |
최대. 토크 | 1950파운드 |
외부 Dia. | 1.5 " |
전체 길이 | 2.25 " |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8" |
타입 | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 |
UPC | 190735297025 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | CN |
모델 | 나사 크기 | 보어 직경. | 키홈 폭 | 타입 | 자재 | 최대 RPM | 최대. 토크 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ZN29 | # 4-40 x 3/8 " | 1 / 4 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 강철 | - | 25파운드 | 5 / 8 " | ₩ 26,127 | |
3ZN30 | # 4-40 x 3/8 " | 5 / 16 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 강철 | - | 60파운드 | 11 / 16 " | ₩ 21,367 | |
3ZN31 | # 6-32 x 3/8 " | 3 / 8 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 강철 | - | 190파운드 | 7 / 8 " | ₩ 26,880 | |
3ZN32 | # 8-32 x 1/2 " | 1 / 2 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 490파운드 | 1.125 " | ₩ 64,067 | |
3ZN33 | # 10-32 x 1/2 " | 5 / 8 " | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 940파운드 | 1 5 / 16 " | ₩ 36,067 | |
3ZN35 | 1/4-28 x 5/8" | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 강철 | - | 2280파운드 | 1.625 " | ₩ 46,935 | |
3ZN36 | 1/4-28 x 5/8" | 1" | - | 일체형 클램프 타입, 키홈 없음 | 흑색 산화물 강철 | - | 2600파운드 | 1.75 " | ₩ 59,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.