E JAMES & CO 고무 Buna-n 3/32 인치
필터
색: 검정 , 마치다: 부드럽게 , 길이: 36 " , 재료: Buna-N / 니트릴 고무 , 맥스. 임시 직원.: 220 F , 두께: 3 / 32 "
스타일 | 모델 | 백업 유형 | 경도 | 연장 | 최소 온도 평가 | 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1149T1C53/32B5M | 비 접착 성 | 50 | 500% | -40 ° F | 1500 PSI | 36 " | ₩ 337,225 | |
A | 3065DSBF2332B4M | 비 접착 성 | 40 | 550% | -60 ° F | 1200의 PSI | 36 " | ₩ 320,197 | |
A | 6855C13 / 32B4M | 비 접착 성 | 40 | 600% | -50 ° F | 1500 PSI | 36 " | ₩ 358,995 | |
A | 3065E3 / 32B4M | 비 접착 성 | 40 | 550% | -60 ° F | 1200의 PSI | 36 " | ₩ 321,107 | |
A | 6855C13 / 32B6M | 비 접착 성 | 60 | 500% | -50 ° F | 2100의 PSI | 36 " | ₩ 280,087 | |
B | 6855C13 / 32B4D | 평원 | 40 | 600% | -50 ° F | 1500 PSI | 12 " | ₩ 96,337 | |
B | 3065E3 / 32B5D | 평원 | 50 | 450% | -60 ° F | 1600의 PSI | 12 " | ₩ 101,500 | |
B | 1149T1C53/32B5D | 평원 | 50 | 500% | -40 ° F | 1500 PSI | 12 " | ₩ 103,214 | |
B | 27653 / 32B4D | 평원 | 40 | 500% | -50 ° F | 1300 PSI | 12 " | ₩ 113,032 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 브래킷
- 키 스위치
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 통기성 에어 튜빙
- 유압 호스
- 공구집 및 이동장
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 임학
- 도어록 및 데드 볼트
- ASCO VALVES 스테인리스 솔레노이드 밸브
- BUYERS PRODUCTS 히치 수신기 확장
- BRADY XNUMX차 라벨, 유해 물질/반응성
- KEO 스포팅 드릴 12mmDegrees
- RENEWABLE LUBRICANTS 드릴 오일
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-9 Unc Lh
- APOLLO VALVES 체인 휠
- SPEARS VALVES 디스크가 있는 CPVC 웨이퍼 버터플라이 밸브 정밀 검사 키트, EPDM
- VESTIL 용융 아연도금 마감 처리된 SPL 시리즈 강철 팔레트
- GROVE GEAR GR 시리즈, HM-H1 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기