그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 50 |
연장 | 450% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | Buna-N / 니트릴 고무 |
최대 온도 | 220 F |
최소 온도 평가 | -60 화씨 |
인장 강도 | 1600의 PSI |
두께 | 3 / 32 " |
타입 | 군사 사양 |
UPC | 745704703665 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 경도 | 연장 | 최소 온도 평가 | 인장 강도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149T1C53/32B5D | 평원 | 50 | 500% | -40 화씨 | 1500 PSI | 12 " | ₩ 103,215 | |
6855C13 / 32B4D | 평원 | 40 | 600% | -50 화씨 | 1500 PSI | 12 " | ₩ 96,337 | |
27653 / 32B4D | 평원 | 40 | 500% | -50 화씨 | 1300 PSI | 12 " | ₩ 113,032 | |
1149T1C53/32B5M | 비 접착 성 | 50 | 500% | -40 화씨 | 1500 PSI | 36 " | ₩ 337,225 | |
3065DSBF2332B4M | 비 접착 성 | 40 | 550% | -60 화씨 | 1200의 PSI | 36 " | ₩ 320,197 | |
6855C13 / 32B4M | 비 접착 성 | 40 | 600% | -50 화씨 | 1500 PSI | 36 " | ₩ 358,995 | |
6855C13 / 32B6M | 비 접착 성 | 60 | 500% | -50 화씨 | 2100의 PSI | 36 " | ₩ 280,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.