전기 윈치
전기 윈치는 무거운 하중을 들어 올리거나 당기거나 고정하기 위해 전기 모터의 도움으로 케이블/로프를 감거나 푸는 데 사용됩니다. 그들은 일반적으로 산업, 건설 및...자세히 보기
전기 윈치
전동 윈치
전기 윈치
전동 윈치
스타일 | 모델 | 모터 HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4WP2D8-800-26-A-P | ₩6,063,015 | |||||
B | 4WP2T8-2000-8 | ₩5,196,485 | |||||
C | 4771 | ₩4,860,450 |
전기 윈치 당기기
경고 전기 윈치는 수동 윈치보다 적은 노력으로 무거운 짐을 옮기거나 차량을 견인하는 데 사용됩니다. 이 장치는 로우 프로파일 디자인과 다양한 장착 옵션을 위한 컨트롤 박스가 특징입니다. 그들은 하중을 수평으로 당기거나 수직으로 들어 올릴 수 있습니다. 이 윈치는 안정적인 작동을 위한 3단 유성 기어 트레인과 통합되어 있으며 윈칭하는 동안 우수한 제어를 위한 독점적인 브레이크 설계가 있습니다. 그들은 빠른 라인 속도와 강한 당김을 제공하는 고속 모터를 가지고 있습니다. 이 장치는 6~11인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다.
경고 전기 윈치는 수동 윈치보다 적은 노력으로 무거운 짐을 옮기거나 차량을 견인하는 데 사용됩니다. 이 장치는 로우 프로파일 디자인과 다양한 장착 옵션을 위한 컨트롤 박스가 특징입니다. 그들은 하중을 수평으로 당기거나 수직으로 들어 올릴 수 있습니다. 이 윈치는 안정적인 작동을 위한 3단 유성 기어 트레인과 통합되어 있으며 윈칭하는 동안 우수한 제어를 위한 독점적인 브레이크 설계가 있습니다. 그들은 빠른 라인 속도와 강한 당김을 제공하는 고속 모터를 가지고 있습니다. 이 장치는 6~11인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다.
전기 윈치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | SA9000AC | ₩981,942 | ||
B | DLB350A-15940 | ₩153,825 | ||
C | DLB350A-15941 | ₩135,782 | ||
D | B1200B | ₩221,200 | ||
E | WG1500 | ₩192,885 |
전기 윈치
휴대용 전기 윈치 Hp 24vdc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
885005 | AE8KLF | ₩ 931,997 |
Atv/Utv 전기 윈치, 12VDC, 1.1 hp, 3단 유성 기어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
101020 | CH6HMG | ₩ 721,000 | 자세히 |
전기 윈치
전기 윈치는 회전하는 드럼에 감긴 와이어 로프를 사용하여 무거운 짐을 들어 올리거나 당기거나 배치하는 데 사용되는 모터 작동 식 휴대용 장치입니다. 화물을 수평으로 당기거나 수직으로 들어올 리거나 내릴 수 있습니다. 이러한 휴대용 전기 윈치는 더 나은 부하 제어를 보장하고 수동 윈치보다 더 정확하게 부하를 배치 할 수 있습니다. Raptor Supplies 다양한 출력 등급과 기어 유형으로 다양한 Dayton, Thern, StrongArm, Superwinch 및 WARN 윈치를 제공합니다.
전기 윈치는 최대 5000lb의 하중을 당기는 경하 중 변형부터 10000lb 이상의 하중을 당길 수있는 고하 중 상용 모델에 이르기까지 다양한 크기로 제공됩니다. 이러한 윈치는 물체로부터 안전한 거리에있는 리모컨을 사용하여 제어 할 수있는 무선 모델에서도 사용할 수 있습니다.
자주하는 질문
전기 윈치의 브레이크 메커니즘은 무엇입니까?
특정 파워 윈치는 화물 안정성과 안전을 보장하기 위해 윈치가 작동하지 않을 때 적재물을 제 위치에 고정할 수 있는 브레이크 메커니즘을 갖추고 있습니다.
전동 윈치의 케이블 교체 시기를 어떻게 알 수 있습니까?
전기 윈치의 케이블/로프는 마모 또는 꼬임과 같은 마모 및 손상 징후가 보이면 교체해야 합니다.
전기 윈치를 어떻게 유지합니까?
윈치의 안전하고 효율적인 작동을 보장하려면 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 여기에는 연결 확인 및 조임, 움직이는 부품 윤활, 케이블 또는 로프의 마모 또는 손상 검사가 포함됩니다.
더 알아보기
- 교체용부품
- 발전기
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 기어링
- 다이 그라인더
- 케이블 잠금
- 스트링 트리머
- 가스 용접 의상
- 코팅 및 랩
- SALSBURY INDUSTRIES 플랫 탑 로커 용 엔드 패널
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플러그 어댑터
- WERA TOOLS Torx 드라이버 삽입 비트
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 FLF
- LINCOLN 밴드 돌리
- CELLTREAT 접종
- APOLLO VALVES 107T 시리즈 라이징 스템 NPT 게이트 밸브
- MARTIN SPROCKET D 기존 5홈 스톡 QD 도르래
- MASTER LOCK 1710 수동 잠금 데드볼트
- REGAL Unipass 드릴 및 탭, HSS, TiCN