승인된 공급업체 캡, FNPT, 스테인리스 스틸
필터
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LRX7 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1" | ₩ 14,612 | |
A | 1LRX3 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 5,582 | |
A | 1LRX6 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 8,750 | |
A | 1LRX4 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 8 " | - | RFQ
|
B | 2UA46 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 3 / 4 " | ₩ 23,555 | |
B | 1레벨7 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 2" | ₩ 63,052 | |
A | 1LRY1 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 2" | ₩ 42,472 | |
A | 1LRX9 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.5 " | ₩ 33,180 | |
C | 2UB81 | 304 스테인레스 스틸 | 소켓 용접 | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 1" | ₩ 31,850 | |
A | 1LRX5 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 7,437 | |
A | 1LRX8 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.25 " | ₩ 22,907 | |
B | 2UA47 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 1" | ₩ 39,585 | |
A | 1LRX2 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 3,657 | |
A | 1LRY3 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3" | ₩ 105,980 | |
A | 1/4 150 캡 316 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 6,177 | |
A | 3/4 150 캡 316 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 9,957 | |
A | 2 캡 150 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 2" | ₩ 57,697 | |
A | 1 1/2 150 캡 316 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.5 " | ₩ 38,080 | |
B | 2TY77 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 1 / 2 " | ₩ 16,502 | |
B | 2TY78 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 3000 psi @ 100도 F | 2500 psi @ 350도 F | 3 / 4 " | ₩ 30,082 | |
A | 1/2 150 캡 316 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 7,262 | |
A | 2TV60 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 8 " | ₩ 6,667 | |
A | 2TV59 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 2,030 | |
A | 2TV61 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.25 " | ₩ 29,050 | |
A | 2TV64 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 4" | ₩ 225,312 | |
A | 1 캡 150 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1" | ₩ 17,657 | |
A | 2TV63 | 316 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3" | ₩ 114,975 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Power Hacksaw 액세서리
- 드릴 액세서리
- 솔리드 보링 바
- 팔레트 잭 액세서리
- 스크 라이버 및 프로브
- 핸드 트럭
- 청력 보호
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 폼
- 스테이플
- CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 53A
- SQUARE D PJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- ASHCROFT 1259 프로세스 압력 게이지
- ACROVYN 벽지, 아이리쉬 크림, 아크로빈
- WOODHEAD 120081 시리즈 코드셋
- WRIGHT TOOL 롤링 헤드 프라이 바
- LOVEJOY ES 시리즈, 단일 빔 고정 나사 스타일 커플링 메트릭 보어
- VESTIL COLA 시리즈 교대 스텝 크로스오버 사다리
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 4HCB, 탄성 커플링
- ENERPAC 호스 어셈블리