LOVEJOY ES 시리즈, 단일 빔 고정 나사 스타일 커플링 메트릭 보어
필터
축 정렬 불량: ± 0.010" , 보어 유형: 지루한 , 커플링 유형: 단일 빔 커플링 , 마치다: 양극 , 허브 재질: 알류미늄 , 키 홈: 키 홈 없음 , 최대. 각도 정렬 불량: 5도 , 최대. 작동 온도: 200도 에프 , 최대. 속도: 10000 RPM , 평행 오정렬: 0.005 " , 시리즈: ES 시리즈 , 스타일: 고정 나사 , 측정 시스템: 메트릭
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 전체 길이 | 고정 나사 크기 | 비틀림 강성 | 음량 | 보어를 통한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456682 | - | 6mm | ES100 | - | - | - | - | - | ₩ 145,447 | RFQ
|
B | 68514456666 | 13mm | 3mm | ES050 | 13mm | M2.5 | 42.80in.-lbs./rad | 0.13422 cu. 에. | 3mm | - | RFQ
|
B | 68514456670 | 19mm | 4mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40in.-lbs./rad | 0.41851 cu. 에. | 5mm | - | RFQ
|
B | 68514456672 | 19mm | 5mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40in.-lbs./rad | 0.41851 cu. 에. | 5mm | - | RFQ
|
B | 68514456674 | 19mm | 6mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40in.-lbs./rad | 0.41851 cu. 에. | 5mm | - | RFQ
|
B | 68514456684 | 25mm | 8mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50in.-lbs./rad | 0.95276 cu. 에. | 7mm | - | RFQ
|
B | 68514456686 | 25mm | 10mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50in.-lbs./rad | 0.95276 cu. 에. | 7mm | - | RFQ
|
B | 68514456694 | 28mm | 10mm | ES112 | 28mm | M6 | 409.30in.-lbs./rad | 1.33827 cu. 에. | 7mm | - | RFQ
|
B | 68514456696 | 28mm | 12mm | ES112 | 28mm | M6 | 409.30in.-lbs./rad | 1.33827 cu. 에. | 7mm | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휠 돌리
- 아연 도금 파이프 피팅
- 압력 와셔 모터
- 주차 연석 및 스피드 범프 액세서리
- 흄 후드 캐비닛 및 스탠드
- 클램프
- 하수구
- 부싱
- 사무용 가구
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- CONTROL COMPANY 정전기 방지 브러시
- PARKER P31T 시리즈 글로벌 덤프 밸브, 미니, 1/4인치 포트 크기
- ZSI-FOSTER RHT 시리즈, 로드 행거 스레드 설치
- UNISTRUT 사각 와셔
- ANVIL 일반 버팀대 클램프
- MARTIN SPROCKET 단일 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 80 체인 번호
- HDE 근접 테스터
- MORSE DRUM 푸시 너트
- NIBCO DWV 스트리트 티셔츠, ABS
- KIDDE 화재 탈출 사다리