항목 | 모션 제어 커플 링 |
축 오정렬 | ± 0.010" |
튜브 내경 | 6mm |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | ES075 |
커플 링 타입 | 단일 빔 커플링 |
커플 링 무게 (Lb.) | 12 g |
마감재 | 양극 |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 5mm |
맥스. 각도 오정렬 | 5도 |
맥스. 구경 | 6mm |
최대 작동 온도 | 200도 에프 |
RPM | 10000 RPM |
최소 구경 | 4mm |
관성 모멘트 | 20.1600파운드.인치.제곱 |
공칭 토크 | 5 인치-파운드 |
외부 Dia. | 19mm |
전체 길이 | 19mm |
평행 오정렬 | 0.005 " |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514456618.pdf |
연속 | ES 시리즈 |
고정 나사 크기 | M4 |
스타일 | 고정 나사 |
측정 시스템 | 메트릭 |
비틀림 강성 | 119.40in.-lbs./rad |
음량 | 0.41851 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
모델 | 외부 Dia. | 튜브 내경 | 커플 링 크기 | 전체 길이 | 고정 나사 크기 | 비틀림 강성 | 음량 | 보어를 통한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456682 | - | 6mm | ES100 | - | - | - | - | - | ₩ 145,447 | RFQ
|
68514456666 | 13mm | 3mm | ES050 | 13mm | M2.5 | 42.80in.-lbs./rad | 0.13422 cu. 에. | 3mm | - | RFQ
|
68514456670 | 19mm | 4mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40in.-lbs./rad | 0.41851 cu. 에. | 5mm | - | RFQ
|
68514456672 | 19mm | 5mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40in.-lbs./rad | 0.41851 cu. 에. | 5mm | - | RFQ
|
68514456684 | 25mm | 8mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50in.-lbs./rad | 0.95276 cu. 에. | 7mm | - | RFQ
|
68514456686 | 25mm | 10mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50in.-lbs./rad | 0.95276 cu. 에. | 7mm | - | RFQ
|
68514456694 | 28mm | 10mm | ES112 | 28mm | M6 | 409.30in.-lbs./rad | 1.33827 cu. 에. | 7mm | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.