ALLEGRO SAFETY 축방향 방폭형 금속 송풍기, 8인치
필터
블레이드 재질 : 유리 강화 폴리이미드 , 색상: 주황색 , 코드 길이: 25 피트 , 덕트 Dia.: 8" , 마치다: 입히는 에폭시 분말 , 게이지: 18가. , 핸들 재질: 고무 , 키: 15 " , 하우징 재질: 강철 , HP: 1 / 3 hp , 재료: 강철 , 맥스. 자유 공기 흐름: 890 CFM , 맥스. 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 825 CFM , 맥스. 유량 90 XNUMX Deg. 굽히다: 770 CFM , 블레이드 수: 6 , 단계: 1 , 유형: 축 폭발 방지 , 너비: 13 5 / 8 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사이클 타이머
- 전동 볼 밸브
- PTFE 튜브
- 스틱 용접기
- 틴 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 유압시스템 구성품
- 안면보호
- 방문
- 외부 페인트 및 얼룩
- 스테이플
- RONSTAN 배럴 회전
- PLASTIC SUPPLY 나비 댐퍼 합성 수지
- APPROVED VENDOR 깨끗한 J 벤드
- KRUEGER 오버 필 게이지, 2 인치
- COOPER B-LINE B532 시리즈 XNUMX홀 티 거셋 플레이트
- DAZOR 모바일 플로어 스탠드, 40.5인치
- Cementex USA 작업복 키트, 12 Cal.
- NEW AGE 풀 사이즈 롤빵 팬 랙
- FANTECH BPM 시리즈 바이패스 모듈
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, 1030 밀 체인