플라스틱 공급 나비 댐퍼 Pvc
플라스틱 공급 버터플라이 댐퍼는 특히 환기 덕트, 공기 처리 장치 및 배기 시스템에서 공기 흐름을 조절하기 위해 HVAC 시스템에 사용됩니다. 가스 또는 기류 제어를 위한 다양한 산업 및 상업용 애플리케이션에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 덕트 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PVCBD04 | 4" | 7.5 " | ₩ 428,609 | |
B | PVCBD06 | 6" | 8.25 " | ₩ 439,530 | |
B | PVCBD08 | 8" | 10.5 " | ₩ 589,907 | |
B | PVCBD10 | 10 " | 13 " | ₩ 589,960 | |
B | PVCBD12 | 12 " | 14.5 " | ₩ 651,332 |
특징
- 플라스틱 공급 버터플라이 댐퍼는 부식 방지 및 내구성을 위해 유형 1 PVC 프레임 유형을 특징으로 합니다.
- 이 댐퍼는 고속 공기 제어를 제공하고 난기류와 압력 강하를 줄입니다.
- 댐퍼 블레이드를 제자리에 고정하기 위한 잠금 나사가 함께 제공됩니다.
- 이 버터플라이 댐퍼는 쉬운 설치를 위한 원형 블레이드와 누출을 방지하기 위한 밀폐가 있습니다.
표준 및 승인
- ASTM
자주 묻는 질문
이러한 응용 분야에 적합한 크기의 버터플라이 댐퍼를 어떻게 선택합니까?
애플리케이션에 적합한 크기의 버터플라이 댐퍼를 선택하려면 시스템의 유량과 압력, 덕트 크기 및 설치 가능한 공간을 고려하십시오.
이 나비 댐퍼를 어떻게 유지합니까?
버터플라이 댐퍼를 유지하려면 정기적으로 점검 및 청소하고 베어링과 경첩에 윤활유를 바르고 손상이나 마모를 확인하고 손상된 부품은 즉시 교체하십시오. 버터플라이 댐퍼의 지속적인 성능과 수명을 보장하려면 정기적인 유지 관리가 중요합니다.
버터플라이 댐퍼와 다른 유형의 댐퍼의 차이점은 무엇입니까?
버터플라이 댐퍼에는 가스나 공기의 흐름을 조절하거나 차단하기 위해 회전하는 원형 디스크가 있는 반면, 다른 유형의 댐퍼에는 공기 흐름을 제어하기 위해 회전하거나 미끄러지는 블레이드나 베인이 있을 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 검사 거울
- 난연성 및 아크 플래시 속옷
- Gladhand 액세서리
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- 공압 제어 액세서리
- 드릴 액세서리
- 통신 도구
- 접지 오류 보호
- 교통안전
- 포장 품질
- BUSSMANN American 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 MDA
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T3 1/4, 13.5V
- TAPCO 사인베이스
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 병원 등급 서지 보호 리셉터클, 듀플렉스, 20A
- DUCTMATE 인치 직경 게이지 셀프 씰 스냅 잠금 장치
- CH HANSON 플래깅 테이프, 표준 색상
- HOFFMAN Spectra Cool G28 시리즈 실외 인클로저 에어컨
- MARATHON MOTORS Globetrotter 폐쇄 결합 펌프 모터, JM, 방적
- VALLEY CRAFT 보안 카트 액세서리
- WEG ODP 풋 마운트, 제트 펌프 모터, 단상