MARATHON MOTORS Globetrotter 밀착형 펌프 모터, JM, 방적형
Marathon Globetrotter 밀착 펌프(CCP) 모터는 상업용 및 산업용 펌핑 응용 분야에서 밀착 펌프와 함께 사용됩니다. 이 모터는 부드러운 작동과 연장된 서비스 수명을 위해 특대형 고정 샤프트 엔드 볼 베어링과 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | NEMA 디자인 | 전체 길이 | RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143TTDR16042 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 1,190,407 | |
B | 145TTDR16302 | - | 145JMV | 3 | A | - | 3600 | - | 575 | ₩ 1,705,200 | |
A | 143TTDR16013 | - | 143JMV | 3.8/1.9 | B | - | 3600 | - | 230/460 | ₩ 441,280 | |
B | 145TTDR16022 | - | 145JMV | 8.75 | B | - | 3600 | - | 200 | ₩ 1,705,200 | |
A | 145TTDR16019 | - | 145JMV | 5.6/2.8 | B | - | 3600 | - | 230/460 | ₩ 1,527,603 | |
C | 145TTDR16329 | - | 145JMV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | ₩ 1,039,780 | |
D | 143TTDR16043 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 402,410 | |
E | 145TTDR16023 | - | 145JMV | 8.75 | A | - | 3600 | - | 200 | ₩ 1,705,200 | |
D | 145TTDR16335 | - | 145JMV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 366,952 | |
A | 143TTDR16047 | - | 143JMV | 3/1.5 | B | - | 1800 | - | 230/460 | ₩ 1,252,177 | |
A | 145TTDR16073 | - | 145JMV | 5.05 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 1,295,992 | |
A | 145TTDR16336 | - | 145JMV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 1,470,000 | |
F | 145TTDR6034 | 1755 | 145JM | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125 " | - | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 1,196,755 | |
G | 145TTDR6013 | 3490 | 145JM | 8.0-7.2/3.6 | - | 14.75 " | - | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 1,717,222 |
특징
- 그들은 모터가 과열되는 것을 방지하기 위해 권선을 통해 자유로운 공기 흐름을 허용하는 개방형 방적 인클로저와 함께 제공됩니다.
- 이 장치는 습기와 오염 물질로부터 베어링을 보호하는 외부 슬링어를 갖추고 있습니다.
- 씰 마모를 줄이고 부식을 방지하기 위해 모든 스트로크에서 적절한 윤활을 허용하는 수평/축 아래 방향이 특징입니다.
- 다음과 같은 모델 GT400, 1800Hz에서 최대 속도 정격 60rpm을 제공하는 XNUMX상 설계와 함께 제공됩니다.
- 와이어 연결을 안전하게 보호하여 우발적인 접촉을 방지하기 위한 강철 도관 상자가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주하는 질문
POLYREX EM 그리스란?
POLYREX EM 그리스는 내구성과 녹, 부식 및 유실을 방지하기 위해 모터 베어링을 윤활하는 데 사용됩니다.
F 인슐레이션이란?
F 등급 절연 모터는 최대 155°C의 온도를 견디는 데 도움이 됩니다. 손상을 방지하기 위해 접착제, 실리콘 및 더 높은 열 내구성의 알키드 수지 바니시로 강화할 수 있습니다.
커패시터 시작 설계란 무엇입니까?
커패시터 시동 설계는 다양한 배관 응용 분야에 대해 높은 시동 토크, 높은 항복 토크 및 상대적으로 낮은 시동 전류를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벌크 컨테이너
- 내화학성 및 일회용 작업복
- 파이프 로케이터
- 무선 밴드 톱
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- 호스 릴
- 호흡보호구
- 건벽/석고용 장비
- 비상 조명
- HVAC 테스트 기기
- MONROE PMP 오목한 접이식 풀 핸들
- NILFISK 필터
- ATP 튜브, 검정색
- APPLETON ELECTRIC 안정기 어셈블리, 175W
- ACROVYN 문지름, 아몬드, 아크로빈, 길이 120인치
- MI-T-M 퓨즈 홀더
- HONEYWELL 필터 키트
- ULTRA-DEX USA 카바이드 보링 바, 레이다운/톱 노치
- INGERSOLL-RAND 오 - 링
- HUB CITY SSW240 시리즈, 클린라인 스테인레스강 웜기어 감속기