MARATHON MOTORS 145TTDR6013 밀착 형 펌프 모터 3 상 3 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Frame | 145JM |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 8.0-7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 10.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3490 |
공칭 효율성 | 86.5% |
전체 길이 | 14.75 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 4.25 " |
UPC | 722856000583 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 21.58 |
선박 높이 (cm) | 29.9 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | NEMA 디자인 | 전체 길이 | RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR6034 | 1755 | 145JM | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125 " | - | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 1,196,755 | ||
145TTDR16329 | - | 145JMV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | ₩ 1,039,780 | ||
143TTDR16042 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 1,190,407 | ||
145TTDR16302 | - | 145JMV | 3 | A | - | 3600 | - | 575 | ₩ 1,705,200 | ||
143TTDR16043 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 402,410 | ||
145TTDR16023 | - | 145JMV | 8.75 | A | - | 3600 | - | 200 | ₩ 1,705,200 | ||
145TTDR16335 | - | 145JMV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 366,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.