MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 근접 커플 링 펌프 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 87.5 % |
Enclosure | DP |
Frame | 145JMV |
완전 부하 암페어 | 3 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 2.24 |
설치 | C- 페이스 풋리스 |
NEMA 디자인 | A |
정위 | 수평 또는 샤프트 아래 |
상 | 3 |
RPM | 3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
UPC | 722856003492 |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 27.64 |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | NEMA 디자인 | 전체 길이 | RPM | RPM 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR6013 | 3490 | 145JM | 8.0-7.2/3.6 | - | 14.75 " | - | 3001-3600 | 208-230/460 | ₩ 1,717,222 | ||
145TTDR6034 | 1755 | 145JM | 4.4-4.4/2.2 | - | 15.125 " | - | 1701-1800 | 208-230/460 | ₩ 1,196,755 | ||
145TTDR16329 | - | 145JMV | 4.4/2.2 | B | - | 1800 | - | 230/460 | ₩ 1,039,780 | ||
143TTDR16042 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 1,190,407 | ||
143TTDR16043 | - | 143JMV | 3.45 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 402,410 | ||
145TTDR16023 | - | 145JMV | 8.75 | A | - | 3600 | - | 200 | ₩ 1,705,200 | ||
145TTDR16335 | - | 145JMV | 6.9 | B | - | 1800 | - | 200 | ₩ 366,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.