ASHCROFT 1259 공정 압력 게이지
필터
정확도 : + /-0.5의 % , 케이스 색상: 검정 , 케이스 재질: 열가소성 물질 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 연결 크기: 1 / 2 "NPT , 다이얼 크기: 4.5 " , 게이지 유형: 방법 , 렌즈 재질: 유리 , 작동 온도. 범위: -50도 ~ 150도 F , 링 재질: 캠 잠금 열가소성 수지 , 소켓 재질: 316L 스테인레스 스틸 , 튜브 재질: 316L 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 451259SD4L15 # | 1의 PSI | 0 ~ 15 psi | 1의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L30 # | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi | 5의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L60 # | 5의 PSI | 0 ~ 60 psi | 5의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L100 # | 10의 PSI | 0 ~ 100 psi | 1의 PSI | ₩ 207,550 | |
B | 451259SD04L160 # | 20의 PSI | 0 ~ 160 psi | 20의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L200 # | 20의 PSI | 0 ~ 200 psi | 20의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L400 # | 50의 PSI | 0 ~ 400 psi | 50의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L300 # | 50의 PSI | 0 ~ 300 psi | 2의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L600 # | 50의 PSI | 0 ~ 600 psi | 50의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L1000 # | 100의 PSI | 0 ~ 1000 psi | 100의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L1500 # | 200의 PSI | 0 ~ 1500 psi | 200의 PSI | ₩ 207,550 | |
A | 451259SD04L3000 # | 500의 PSI | 0 ~ 3000 psi | 500의 PSI | ₩ 234,675 | |
A | 451259SD04L5000 # | 500의 PSI | 0 ~ 5000 psi | 500의 PSI | ₩ 234,675 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- IEC 보조 보호기
- 가청 신호 장치
- 수평 및 수직 라이프 라인
- 공압 클램프
- 몰드 케이스 회로 차단기
- 지붕 통풍기
- 파일
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 라우터
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- METRO 간호사 서버 카트
- DAYTON 모터
- STA-KON 비닐 포크 터미널
- VULCAN HART 가이드 롤러 어셈블리
- EDWARDS SIGNALING 오디오 확장 패널
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 유리, 25미크론, 코르크 씰
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 스레드 엔드 Y 패턴 밸브
- LINN GEAR 완성된 보어 스프로킷, 41 체인
- SMC VALVES Mxq 시리즈 가이드 실린더