SQUARE D PJL 시리즈 배선용 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PJL36080U31A | 800 | 600 | - | RFQ
|
A | PJL36080CU31A | 800 | 600 | - | RFQ
|
B | PJL36100 | 1000 | - | ₩ 41,462,295 | |
A | PJL36100CU41A | 1000 | 600 | ₩ 22,806,821 | RFQ
|
C | PJL36100AA | 1000 | 600 | ₩ 20,289,714 | RFQ
|
A | PJL36100U41A | 1000 | 600 | ₩ 20,390,141 | RFQ
|
B | PJL36100U44A | 1000 | 600V | ₩ 17,130,756 | |
C | PJL36000S12 | 1200 | 600 | - | RFQ
|
A | PJL36120CU41A | 1200 | 600 | - | RFQ
|
B | PJL36120U44A | 1200 | 600V | - | RFQ
|
D | PJL36120U41A | 1200 | 600V | ₩ 25,252,248 |
PJL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Square D PJL 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락 상태로부터 전기 장비를 보호하는 데 사용됩니다. 이 회로 차단기는 단기, 장기 및 순간 트리핑을 위한 프로그래밍 가능한 전자 트립을 특징으로 하며 500kcmil 및 3AWG 범위의 와이어(구리/알루미늄)를 수용하기 위한 라인 및 부하 측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 이 UL 인증 회로 차단기는 최대 1200A의 정격 전류를 제공하고 100VAC에서 240kA, 65VAC에서 480kA, 25VAC에서 600kA의 차단 용량을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 태핑 도구
- 윈드스크린 및 울타리 프라이버시 스크린
- 물 접촉 표시기 테이프
- 플라스틱 천공 시트
- 붙박이 사물함 자물쇠
- 실험실 자재
- 공기압 도구
- 다이어프램 펌프
- 특수 안전 장비
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 튜브형 마운팅 포스트 10 인치
- MOODY TOOL 미니 슬롯 드라이버
- PALMGREN 교체 용 벨트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 셀룰로오스, 20미크론
- HOFFMAN Spectra Cool N43 시리즈 좁은 실내 인클로저 에어컨
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 체크 밸브 스레드 엔드, FKM
- EATON Quick Connect 헤비 듀티 안전 스위치
- MARTIN SPROCKET 페이스 스패너
- BALDWIN FILTERS 그릇