그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300의 PSI |
맥스. 증기 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 맥스. 증기 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRX2 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 3,535 | |
1LRX3 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 5,460 | |
1LRX4 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 8 " | - | RFQ
|
1LRX5 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 8,015 | |
1LRX6 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 10,010 | |
1LRX7 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1" | ₩ 15,592 | |
1LRX8 | 304 스테인레스 스틸 | FNPT | 300의 PSI | 150의 PSI | 1.25 " | ₩ 27,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.