CHAINFLEX 전원 케이블, 최대 53암페어
필터
재킷 색상 : 검정 , 최대. 앰프: 53 , 최대. 전압 : 1000V , 분. 굴곡 반경: 7.5 x OD , 와이어 크기: 10 AWG
스타일 | 모델 | 와이어 색상 | 도체 재료 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF30-60-04-25 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.57 " | 4 | 차폐되지 않은 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 353,097 | |
A | CF30-60-04-100 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.57 " | 4 | 차폐되지 않은 | 100ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 1,288,087 | |
B | CF31-60-04-25 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.67 " | 4 | 차폐 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 530,442 | |
C | CF34-60-04-1 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | TPE | 0.55 " | 4 | 차폐되지 않은 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 33,687 | |
B | CF31-60-04 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 베어 구리 | PVC | 0.67 " | 4 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 28,857 | |
B | CF31-60-04-100 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.67 " | 4 | 차폐 | 100ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 2,116,940 | |
D | CF35-60-04-1 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | TPE | 0.61 " | 4 | 차폐 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 31,675 | |
A | CF30-60-04 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 베어 구리 | PVC | 0.57 " | 4 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 16,940 | |
E | CF310-60-01-1 | 구리 | 구리 | TPE | 0.3 " | 1 | 차폐 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 8,330 | |
F | CF300-60-01-1 | 구리 | 구리 | TPE | 0.28 " | 1 | 차폐되지 않은 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 5,739 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 문 경첩
- 샌딩 핸드 패드
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 전원 장치
- 비닐
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- HVAC 테스트 기기
- EMPIRE 벤트 연장 키트
- STENS 교체용 기화기
- DAYTON DC 기어 모터
- APPLETON ELECTRIC 파일럿 라이트
- PARKER 빠른 배기 밸브
- THOMAS & BETTS 기계식 러그 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 7/16-12 Un
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 작동식 공압식 다이어프램 밸브, SR 스레드, EPDM O-링
- IMPERIAL 안전 밸브
- CONDOR 높은 가시성 조끼, ANSI 클래스 3