항목 | 계속 전원 케이블 구부리기 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | TPE |
맥스. 암페어 | 53 |
맥스. 전압 | 1000V |
최소 굽힘 반경 | 7.5 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.61 " |
도체 수 | 4 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
스풀 길이 | 1피트 1600피트로. |
온도. 범위 | -31도 ~ 194도 F |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 10 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 와이어 색상 | 도체 재료 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF34-60-04-1 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | TPE | 0.55 " | 4 | 차폐되지 않은 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 33,687 | ||
CF300-60-01-1 | 구리 | 구리 | TPE | 0.28 " | 1 | 차폐되지 않은 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 5,740 | ||
CF310-60-01-1 | 구리 | 구리 | TPE | 0.3 " | 1 | 차폐 | 1피트 1600피트로. | -31도 ~ 194도 F | ₩ 8,330 | ||
CF30-60-04 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 베어 구리 | PVC | 0.57 " | 4 | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 16,940 | ||
CF31-60-04 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 베어 구리 | PVC | 0.67 " | 4 | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 28,857 | ||
CF30-60-04-25 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.57 " | 4 | 차폐되지 않은 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 353,097 | ||
CF31-60-04-25 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 | 구리 | PVC | 0.67 " | 4 | 차폐 | 25ft. | 화씨 23도 ~ 158도 | ₩ 530,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.