VESTIL COLA 시리즈 교대형 계단식 교차 사다리
필터
기본 폭 : 23 11 / 16 " , 배터리 포함: 아니 , 용량: 350의 파운드. , 색상: 노란색 , 의무 등급: 350의 파운드. , 난간 높이: 39 " , 사다리 재질: 강철 , 재료: 강철 , 플랫폼 미드 레일: 21 " , 플랫폼 폭: 20.06 " , 단계 깊이: 10.5 " , 단계 재료: 강철 , 계단 폭: 9.13 " , 발가락판: 4" , 트레드 패턴: 톱니 모양 , 난간 사이의 사용 가능한 너비: 20 1 / 16 "
스타일 | 모델 | 단계 각도 | 클리어런스 높이 | 클리어런스 스팬 폭 | 등반 각 | 높이 | 길이 | 단계 수 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 콜라-2-56-32 | 56 ° | 26.81 " | 31 " | 56 ° | 72.25 " | 85.25 " | 8 | 28.38 " | ₩ 4,375,381 | |
B | 콜라-4-56-44 | 56 ° | 45.5 " | 37.25 " | 56 ° | 90.75 " | 104.75 " | 14 | 35.38 " | ₩ 5,492,225 | |
C | 콜라-3-56-56 | 56 ° | 34.81 " | 52.13 " | 56 ° | 80.25 " | 116.63 " | 10 | 49.38 " | ₩ 4,658,003 | |
D | 콜라-3-56-44 | 56 ° | 34.81 " | 38.13 " | 56 ° | 80.25 " | 102.63 " | 10 | 35.38 " | ₩ 4,526,327 | |
E | 콜라-3-56-32 | 56 ° | 34.81 " | 31.13 " | 56 ° | 80.25 " | 95.63 " | 10 | 28.38 " | ₩ 4,375,356 | |
F | 콜라-5-56-20 | 56 ° | 57.38 " | 24.13 " | 56 ° | 102.75 " | 106 " | 16 | 21.38 " | ₩ 5,492,250 | |
G | 콜라-4-56-56 | 56 ° | 45.5 " | 51.25 " | 56 ° | 90.75 " | 118.75 " | 14 | 49.38 " | ₩ 5,492,200 | |
H | 콜라-4-56-20 | 56 ° | 45.5 " | 23.25 " | 56 ° | 90.75 " | 90.75 " | 14 | 21.38 " | ₩ 4,732,483 | RFQ
|
I | 콜라-6-56-20 | 56 ° | 69.19 " | 23.75 " | 56 ° | 114.5 " | 121.5 " | 20 | 21.38 " | ₩ 6,324,563 | |
J | 콜라-3-56-20 | 56 ° | 34.81 " | 24.13 " | 56 ° | 80.25 " | 88 " | 10 | 21.38 " | ₩ 4,251,392 | |
K | 콜라-6-56-44 | 56 ° | 69.19 " | 37.75 " | 56 ° | 114.5 " | 135.5 " | 20 | 35.38 " | ₩ 7,145,625 | |
L | 콜라-7-56-20 | 56 ° | 81.31 " | 23.5 " | 56 ° | 126.69 " | 139.13 " | 24 | 21.38 " | ₩ 7,145,600 | |
M | 콜라-7-56-32 | 56 ° | 81.31 " | 30.5 " | 56 ° | 126.69 " | 146.13 " | 24 | 28.38 " | ₩ 7,145,600 | |
N | 콜라-2-56-44 | 56 ° | 26.81 " | 38 " | 56 ° | 72.25 " | 92.13 " | 8 | 35.38 " | ₩ 4,526,327 | |
O | 콜라-2-56-20 | 56 ° | 26.81 " | 24 " | 56 ° | 72.25 " | 78.13 " | 8 | 21.38 " | ₩ 4,251,367 | |
P | 콜라-7-56-56 | 56 ° | 81.31 " | 51.5 " | 56 ° | 126.69 " | 167.13 " | 24 | 49.38 " | ₩ 7,905,367 | |
Q | 콜라-6-56-56 | 56 ° | 69.19 " | 51.75 " | 56 ° | 114.5 " | 149.5 " | 20 | 49.38 " | ₩ 7,145,625 | |
R | 콜라-2-56-56 | 56 ° | 26.81 " | 52 " | 56 ° | 72.25 " | 106.13 " | 8 | 49.38 " | ₩ 4,658,003 | |
S | 콜라-5-56-56 | 56 ° | 57.38 " | 52.13 " | 56 ° | 102.75 " | 134 " | 16 | 49.38 " | ₩ 6,324,563 | RFQ
|
T | 콜라-5-56-44 | 56 ° | 57.38 " | 38.13 " | 56 ° | 102.75 " | 120 " | 16 | 35.38 " | ₩ 6,324,741 | |
U | 콜라-6-56-32 | 56 ° | 69.19 " | 30.75 " | 56 ° | 114.5 " | 128.5 " | 20 | 28.38 " | ₩ 6,324,563 | |
V | 콜라-7-56-44 | 56 ° | 81.31 " | 37.5 " | 56 ° | 126.69 " | 153.13 " | 24 | 35.38 " | ₩ 7,905,367 | |
W | 콜라-5-56-32 | 56 ° | 57.38 " | 31.13 " | 56 ° | 102.75 " | 113 " | 16 | 28.38 " | ₩ 5,492,352 | |
X | 콜라-4-56-32 | 56 ° | 45.5 " | 30.25 " | 56 ° | 90.75 " | 97.75 " | 14 | 28.38 " | ₩ 4,732,534 | |
Y | 콜라-6-68-56 | 68 ° | 69.25 " | 47.75 " | 68 ° | 114 " | 115.25 " | 20 | 49.38 " | ₩ 8,741,498 | |
Z | 콜라-6-68-20 | 68 ° | 69.25 " | 19.75 " | 68 ° | 114 " | 87.25 " | 20 | 21.38 " | ₩ 7,907,352 | |
A1 | 콜라-6-68-32 | 68 ° | 69.25 " | 26.75 " | 68 ° | 114 " | 94.25 " | 20 | 28.38 " | ₩ 7,907,352 | |
B1 | 콜라-4-68-44 | 68 ° | 45.5 " | 33.5 " | 68 ° | 90.25 " | 82.31 " | 14 | 35.38 " | ₩ 7,145,600 | |
C1 | 콜라-6-68-44 | 68 ° | 69.25 " | 33.75 " | 68 ° | 114 " | 101.25 " | 20 | 35.38 " | ₩ 8,741,498 | |
D1 | 콜라-7-68-20 | 68 ° | 81.31 " | 19.5 " | 68 ° | 126.13 " | 97.25 " | 24 | 21.38 " | ₩ 8,741,472 | |
E1 | 콜라-7-68-44 | 68 ° | 81.31 " | 33.5 " | 68 ° | 126.13 " | 111.25 " | 24 | 35.38 " | ₩ 9,543,290 | |
F1 | 콜라-4-68-20 | 68 ° | 45.5 " | 19.5 " | 68 ° | 90.25 " | 68.31 " | 14 | 21.38 " | ₩ 6,324,741 | |
G1 | 콜라-4-68-32 | 68 ° | 45.5 " | 26.5 " | 68 ° | 90.25 " | 75.31 " | 14 | 28.38 " | ₩ 6,324,563 | |
H1 | 콜라-3-68-32 | 68 ° | 34.81 " | 26.94 " | 68 ° | 79.63 " | 72.25 " | 10 | 28.38 " | ₩ 4,375,356 | |
I1 | 콜라-3-68-44 | 68 ° | 34.81 " | 33.94 " | 68 ° | 79.63 " | 79.25 " | 10 | 35.38 " | ₩ 4,526,378 | |
J1 | 콜라-2-68-56 | 68 ° | 26.81 " | 47.81 " | 68 ° | 71.63 " | 93.25 " | 8 | 49.38 " | ₩ 4,658,003 | |
K1 | 콜라-2-68-44 | 68 ° | 26.81 " | 33.81 " | 68 ° | 71.63 " | 79.25 " | 8 | 35.38 " | ₩ 4,526,327 | RFQ
|
L1 | 콜라-2-68-32 | 68 ° | 26.81 " | 26.81 " | 68 ° | 71.63 " | 72.25 " | 8 | 28.38 " | ₩ 4,375,534 | |
M1 | 콜라-2-68-20 | 68 ° | 26.81 " | 19.81 " | 68 ° | 71.63 " | 65.25 " | 8 | 21.38 " | ₩ 4,251,367 | |
N1 | 콜라-7-68-32 | 68 ° | 81.31 " | 26.5 " | 68 ° | 126.13 " | 104.25 " | 24 | 28.38 " | ₩ 8,741,472 | |
O1 | 콜라-5-68-32 | 68 ° | 57.38 " | 27 " | 68 ° | 102 " | 84.5 " | 16 | 28.38 " | ₩ 7,143,538 | |
P1 | 콜라-3-68-56 | 68 ° | 34.81 " | 47.94 " | 68 ° | 79.63 " | 93.25 " | 10 | 49.38 " | ₩ 4,657,927 | |
Q1 | 콜라-3-68-20 | 68 ° | 34.81 " | 19.94 " | 68 ° | 79.63 " | 65.25 " | 10 | 21.38 " | ₩ 4,251,367 | |
R1 | 콜라-5-68-56 | 68 ° | 57.38 " | 48 " | 68 ° | 102 " | 105.5 " | 16 | 49.38 " | ₩ 7,907,301 | |
S1 | 콜라-5-68-44 | 68 ° | 57.38 " | 34 " | 68 ° | 102 " | 91.5 " | 16 | 35.38 " | ₩ 7,907,301 | |
T1 | 콜라-5-68-20 | 68 ° | 57.38 " | 20 " | 68 ° | 102 " | 77.5 " | 16 | 21.38 " | ₩ 7,143,538 | |
U1 | 콜라-4-68-56 | 68 ° | 45.5 " | 57.5 " | 68 ° | 90.25 " | 96.31 " | 14 | 49.38 " | ₩ 7,143,563 | |
V1 | 콜라-7-68-56 | 68 ° | 81.31 " | 47.5 " | 68 ° | 126.13 " | 125.25 " | 24 | 49.38 " | ₩ 9,543,290 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 임팩트 렌치
- 시력 게이지
- 절연 채널 스트립 히터
- CB 라디오
- 틴 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 에어 컨디셔너
- AC 모터
- 가스켓
- 냉동 시험 장비
- Enclosures
- GUARDIAN EQUIPMENT 난간 포스트 계단 마운트
- GRAINGER 장붓 구멍 잠금 설정 항목 Ehd
- WESTWARD 교체 Knurl
- COXREELS XTM 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tip Out Bin 휴대용 프레임
- ANVIL 90도 사이드 마운트 스트랩
- CALBRITE 스테인레스 스틸 브리테레일 위생 스트럿
- SALSBURY INDUSTRIES 교체 도어 및 잠금 장치
- HONEYWELL 전기로 가습기
- ANSELL 87-209 Alphatec 천연 고무 라텍스 장갑