VESTIL COLA-4-56-20 교차 교차 사다리, 90 x 91 인치 크기, 14단계
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 오버 사다리 |
ANSI 클래스 | A14.7 |
기본 너비 | 23 11 / 16 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
클리어런스 높이 | 45.5 " |
클리어런스 스팬 폭 | 23.25 " |
등반 각 | 56도 |
색상 | 노란색 |
듀티 등급 | 350의 파운드. |
난간 높이 | 39 " |
높이 | 90.75 " |
사다리 재료 | 강철 |
길이 | 90.75 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
단계 수 | 14 |
전체 스팬 | 90 입력 |
플랫폼 길이 | 21.38 " |
플랫폼 미드 레일 | 21 " |
플랫폼 폭 | 20.06 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cola-4-56-20.pdf |
단계 각도 | 56도 |
단계 깊이 | 10.5 " |
단계 재료 | 강철 |
스텝 폭 | 9.13 " |
토보드 | 4" |
밟다 | 톱니 모양 |
트레드 패턴 | 톱니 모양 |
UPC | 691215072151 |
난간 사이의 사용 가능한 너비 | 20 1 / 16 " |
폭 | 24.06 " |
선박 중량 (kg) | 145.8 |
선박 높이 (cm) | 231.14 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 각도 | 클리어런스 높이 | 클리어런스 스팬 폭 | 등반 각 | 높이 | 길이 | 단계 수 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
콜라-2-56-20 | 56도 | 26.81 " | 24 " | 56도 | 72.25 " | 78.13 " | 8 | 21.38 " | ₩ 4,251,367 | ||
콜라-2-56-32 | 56도 | 26.81 " | 31 " | 56도 | 72.25 " | 85.25 " | 8 | 28.38 " | ₩ 4,375,381 | ||
콜라-2-56-44 | 56도 | 26.81 " | 38 " | 56도 | 72.25 " | 92.13 " | 8 | 35.38 " | ₩ 4,526,327 | ||
콜라-2-56-56 | 56도 | 26.81 " | 52 " | 56도 | 72.25 " | 106.13 " | 8 | 49.38 " | ₩ 4,658,003 | ||
콜라-2-68-20 | 68도 | 26.81 " | 19.81 " | 68도 | 71.63 " | 65.25 " | 8 | 21.38 " | ₩ 4,251,367 | ||
콜라-2-68-32 | 68도 | 26.81 " | 26.81 " | 68도 | 71.63 " | 72.25 " | 8 | 28.38 " | ₩ 4,375,534 | ||
콜라-2-68-44 | 68도 | 26.81 " | 33.81 " | 68도 | 71.63 " | 79.25 " | 8 | 35.38 " | ₩ 4,526,327 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.